絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- コイズミ照明(18)
- 神保電器(9)
- 三菱電機(4)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- DNライティング(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
特価

Linear series DC24V用無線調光ドライバー
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ質量(kg)0.1出力電流(A)6.25入力DC24V電源容量(W)最大150調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合材質樹脂(白)寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100皮相電力(VA)60~800用