絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コイズミ照明(18)
  • 神保電器(9)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • 三菱電機(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • DNライティング(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エスコ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモワイドLED埋込調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモワイドLED埋込調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
    付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定
  • LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • ワイド21LED埋込調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    ワイド21LED埋込調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)(ロータリー式)(下限照度設定機能付) Panasonic(パナソニック)

    埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)(ロータリー式)(下限照度設定機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
    定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
    色ホワイト
  • コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
    仕様ロータリー式、適合LED専用2A色ホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
  • アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
    仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
  • 埋込調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    埋込調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    欠品中
    色白タイプLED形式ロータリー式機能下限照度設定機能
  • 信号無線ライコン Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • PiPitハンディライコン Panasonic(パナソニック)

    PiPitハンディライコン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    セット内容単3マンガン電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×168×32
  • アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
  • アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトコントロール Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
    付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
  • PiPitライコン Panasonic(パナソニック)

    PiPitライコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30取付け方法壁掛け金具による壁面直取り付け通信距離(m)見通し約20
  • PiPit・セルコン設定操作兼用リモコン Panasonic(パナソニック)

    PiPit・セルコン設定操作兼用リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    アドバンスシリーズ
    用途LED調光スイッチ仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器・3路配線対応形色マットホワイトタイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作ロータリー式適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
  • 信号無線ライコン・B Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン・B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • 信号無線ライコン・W Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    色シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド21LED埋込調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    ワイド21LED埋込調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    色ベージュ
  • 信号線式ライコンロータリー Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコンロータリー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
  • 照明器具 EE45534S オプション Panasonic(パナソニック)

    照明器具 EE45534S オプション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
    仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)色ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)1定格電圧(V)100コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
  • アドバンスLED埋込逆位相調光SWC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスLED埋込逆位相調光SWC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
    仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
  • ライトコントロール(LED(LC)用) Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール(LED(LC)用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)70×120定格電圧(V)AC100定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
  • 信号線式ライコンスライド Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコンスライド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
  • 埋込セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)

    埋込セパレートセルコン36明るさセンサA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)

    埋込セパレートセルコン36AN・NT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)

    直付セパレートセルコン36明るさセンサA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)

    直付セパレートセルコン36AN・NT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号線式ライコン・W (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・F (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・B (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • スライド式手動調光操作器 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    スライド式手動調光操作器 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    62日以内出荷
    個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。手軽に調光できるスライド式。
    ボタン数操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
  • アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
    色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約0%~100%
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
    仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
  • アレンジ調色LED用コントローラ Panasonic(パナソニック)

    アレンジ調色LED用コントローラ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    タブレット操作・レイアウトフリー。 上位照明制御システムとの連動が可能
    種類マルチマネージャーExシステム出力PDCL信号×2定格電圧(V)100~242幅(Φmm)115最大接続台数スイッチ子器:4台信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:32台×2系統埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)134.7
調光スイッチ