絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,113件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形状から絞り込む
ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
操作板 トリプル マークなし 表示灯付 神保電器操作板 トリプル マークなし 表示灯付神保電器
169税込186
1個
当日出荷
仕様3個用 片切・3路・4路用厚さ(mm)5.2寸法(mm)43.2×30.3アズワン品番64-9693-67
操作板 ダブル マーク付 片切用 神保電器操作板 ダブル マーク付 片切用神保電器(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-69
コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用アメリカン電機(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトタイプ3コ+1コ用種類モダンプレート 4コ用
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
予約販売
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチ新金属プレート3連 Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ新金属プレート3連Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Sプレート(2コ用)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(セラミックホワイト)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
セラミックホワイトプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
アドバンススイッチプレート(3連用) Panasonic(パナソニック)アドバンススイッチプレート(3連用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレート形状3連用
スイッチプレート ステンレス 3個口用 オーム電機スイッチプレート ステンレス 3個口用オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
SO-STYLE ミニプレート Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ミニプレートPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
クラシックS埋込スイッチ新金属プレート パナソニック電工クラシックS埋込スイッチ新金属プレートパナソニック電工
1,398税込1,538
1個
予約販売
材質プレート:耐食アルミ板
埋込スイッチD パナソニック電工埋込スイッチDパナソニック電工
839税込923
1個
当日出荷
材質ボディ:ユリア、カバー:PBT樹脂、押釦:ポリアセタール
ステンレスプレート 複式コンセント用プレート 2連用 神保電器ステンレスプレート 複式コンセント用プレート 2連用神保電器(2件のレビュー)
649税込714
1個
予約販売
材質プレート:ステンレス
ML新金属コンセント用プレート 明工社ML新金属コンセント用プレート明工社(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。
材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
619税込681
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
スイッチプレート 真鍮 オーム電機スイッチプレート 真鍮オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
付属品ネジ
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
アドバンスコンセントプレート9コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート9コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
プレート形状3連9コ用
操作板 トリプル マーク付 片切用 神保電器操作板 トリプル マーク付 片切用神保電器(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-80
操作板 ダブル マーク付 片切用(シート白) 神保電器操作板 ダブル マーク付 片切用(シート白)神保電器(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-51
操作板 ダブル マークなし 3路・4路用 神保電器操作板 ダブル マークなし 3路・4路用神保電器
109税込120
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-61
コンセントプレート 3連用 神保電器コンセントプレート 3連用神保電器
559税込615
1個
当日出荷から23日以内出荷
2ピースコンセントプレート 2連用 神保電器2ピースコンセントプレート 2連用神保電器
279税込307
1個
当日出荷から23日以内出荷
新金属スイッチプレート2型 Panasonic(パナソニック)新金属スイッチプレート2型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
材質新金属ライトシルバープレートスイッチプレート
新金属プレート ELPA新金属プレートELPA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
大型形 口数:2口用
用途埋込器具用プレート形状1連2コ用材質アルミ合金質量(g)30タイプ大角型種類2コ口
フルカラーモダン カバープレート 1連 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン カバープレート 1連 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(10個)
3日以内出荷
ミルキーホワイトタイプ1連種類モダンプレート取付枠付
アドバンスシリーズ コンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 6コ用Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷
マットブラック
フルカラー新金属プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2コ用Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット(10個)
予約販売
種別プレート・取付枠プレート形状1連2コ用
コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスSコンセントプレート4コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用アメリカン電機(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
スイッチプレート ステンレス 2個口用 オーム電機スイッチプレート ステンレス 2個口用オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
アドバンスシリーズ コンセントプレート 4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 4コ用Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷
マットブラック
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート9コ用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷
2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
材質ABS樹脂ホワイト
スイッチコンセントプレート INAX(LIXIL)スイッチコンセントプレートINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント・スイッチ用