23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フル2線 小形パターン・グループ設定器 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 小形パターン・グループ設定器

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増幅器(分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    増幅器(分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    定格AC100V~242V定格消費電力(W)25W配線方式2線無極性配線方式
  • ノイズフィルタトランス Panasonic(パナソニック)

    ノイズフィルタトランス

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    定格入力AC100V 出力AC100V 36VA結線方式押締端子式
  • 信号変換インターフェース・アレンジ調色用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・アレンジ調色用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数32台
  • フル2線 パターン・グループ設定器Plus Panasonic(パナソニック)

    フル2線 パターン・グループ設定器Plus

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    32日以内出荷
    入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
  • Bluetoothドライバー ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothドライバー

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート白色幅(mm)48長さ(mm)200高さ(mm)26質量(kg)0.33取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-1%・調色仕様照明接続最大容量(VA):72再生紙使用マーク適合
  • 埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力 神保電器

    埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    仕様JIS規格大角形2個モジュール動作表示ランプ(赤色)電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)動作時約2出力有電圧単極双投出力定格換気扇150W以下結線方式ねじ無端子構造、Φ1.6Φ2Cu単線専用
  • リレー制御用T/U(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)

    リレー制御用T/U(光アドレス設定式)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用)定格入力電圧(V)AC24定格出力1.5A AC24V
  • LS/PD信号インターフェイスPLus Panasonic(パナソニック)

    LS/PD信号インターフェイスPLus

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×Φ100×134.7定格電圧(V)AC100~242
  • PD/調光信号変換インターフェイス Panasonic(パナソニック)

    PD/調光信号変換インターフェイス

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×46×56.2
  • 通信補助器 直付型 Panasonic(パナソニック)

    通信補助器 直付型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)100~242制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
  • 無線/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    無線/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
  • 通信補助器 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    通信補助器 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧100V~242V制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
  • 通信補助器 Panasonic(パナソニック)

    通信補助器

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)制御方式無線通信(920MHz帯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30通信距離(m)見通し約20
  • 信号変換インターフェース・信号線式LR用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・信号線式LR用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
  • 信号変換インターフェース・ON/OFF用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・ON/OFF用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6定格容量7A
  • 信号変換インターフェース信号線式LED用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース信号線式LED用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
  • 信号変換インターフェース・LED用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・LED用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
  • 信号変換インターフェース・LED電球用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・LED電球用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
  • 調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)

    調光インターフェースユニット

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
  • コントローラM Panasonic(パナソニック)

    コントローラM

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8質量(kg)1取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120入力電源(V)AC100 50/60Hz

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具特集
おすすめ人気ランキング
配線器具電子機器