絞り込み
エコロジープロダクト

調光インターフェースユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
信号変換インターフェース逆位相タイプ
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷仕様接続負荷容量:メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU):3Aかつランプ最大17台、、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB):3Aかつ電源最大11台定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6取付け方法天井設置または専用調光ボックス内に設置適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU)、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB)RoHS指令(10物質対応)対応
信号変換インターフェース・アレンジ調色用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数32台
信号変換インターフェース・ON/OFF用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6定格容量7A
DMX-PWM信号変換器
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1個62日以内出荷入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
Bluetoothドライバー
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様照明接続最大容量(VA):72長さ(mm)200幅(mm)48質量(kg)0.33色白色高さ(mm)26材質(本体)ポリカーボネート取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-1%・調色再生紙使用マーク適合
埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力
神保電器¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷仕様JIS規格大角形2個モジュール動作表示ランプ(赤色)電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)動作時約2出力有電圧単極双投出力定格換気扇150W以下結線方式ねじ無端子構造、Φ1.6Φ2Cu単線専用
リレー制御用T/U(光アドレス設定式)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用)定格入力電圧(V)AC24定格出力1.5A AC24V
PD/調光信号変換インターフェイス
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×46×56.2
通信補助器 直付型
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)100~242制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
無線/PWM信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
通信補助器 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧100V~242V制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
通信補助器
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)制御方式無線通信(920MHz帯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30通信距離(m)見通し約20
信号変換インターフェース・信号線式LR用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
信号変換インターフェース信号線式LED用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
信号変換インターフェース・LED用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
信号変換インターフェース・LED電球用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
コントローラM
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8質量(kg)1取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120入力電源(V)AC100 50/60Hz