絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- 神保電器(202)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- 東芝ライテック(15)
- 明工社(14)
- ネグロス電工(7)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マサル工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- パナソニック電工(1)

Oリング
アメリカン電機¥2,298税込¥2,5281個(10個)5日以内出荷メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
Oリング
アメリカン電機¥2,798税込¥3,0781個(10個)5日以内出荷防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)70対応防水形プレートW901-2用
Oリング
アメリカン電機¥2,698税込¥2,9681個(10個)5日以内出荷防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)65対応防水形プレートW801-2用
Oリング
アメリカン電機¥1,698税込¥1,8681個(10個)5日以内出荷メーカー製15A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W501-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)42対応15A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW501-2用
ブッシングチューブ
アメリカン電機¥839~税込¥923~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷プラグやコードコネクタボディのコード口と電線(コード)とのギャップ解消や、トラブルを未然に防ぐために使用するブッシングチューブです。規格RoHS対応