家庭用水中ポンプ :「家庭用ポンプ」の検索結果
家庭用水中ポンプとは、庭木への散水、池の循環や排水などに利用する家庭用ポンプです。ポンプの中では比較的価格が手ごろで水の汲み上げが速いものに人気が集中しています。ワンタッチでストレーナが取り外しできるタイプは、手入れが簡単なことが特徴。コンパクトながらパワフルで、腐食にも強い樹脂製の水中ポンプは、清水用に最適です。水中にポンプ全体を入れるタイプは、騒音が少なく、さらに呼び水が要らないため、簡単に使うことができます。
関連キーワード
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
『家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- バスポンプ
- 家庭用水中ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。