絞り込み
使用液
  • A重油(2)
  • オイル(12)
  • ガソリン(2)
  • マシン油(2)
  • 低粘度油(2)
  • 灯油(18)
  • 薬品・溶剤(19)
  • 軽油(17)
定格電圧(V)
  • AC100
  • -(1)
  • AC110~120(1)
  • DC12(4)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
  • DC24(2)
吐出量(L/min)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 17(1)
  • 20(9)
  • 22(2)
  • 30(4)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 46(7)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 110(3)
  • 130(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 0.7(2)
  • 0.904(1)
  • 0.943(1)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 2(20)
  • 2.4(7)
  • 4(3)
揚程(m)
  • 1(1)
  • 2(14)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 30(4)
  • 50(2)
  • その他(8)
ブランド
  • アクアシステム(22)
  • 共立機巧(9)
  • 名東化工機(4)
  • 昭栄(3)
  • エレポン化工機(2)
  • 工進(2)
  • エムケー精工(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
アクアシステム・共立機巧・名東化工機・昭栄・エレポン化工機・工進・エムケー精工・セムコーポレーション・寺田ポンプ製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
116,980税込128,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ名東化工機
84,980税込93,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)共立機巧
139,800税込153,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプアクアシステム
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)アクアシステム(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
酸アルカリハンディポンプ 昭栄酸アルカリハンディポンプ昭栄
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO軽量電動式ドラムポンプTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
灯油軽油用電動式ドラムポンプ アクアシステム灯油軽油用電動式ドラムポンプアクアシステム
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に仕様連続運転可能材質(本体)アルミ電流(A)2電源(V)100電源コード(m)2ホース長さ(m)2吸入揚程(m)2吐出圧力(MPa)0.04吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)取扱液灯油・軽油用
ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ 名東化工機ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ名東化工機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
電動式ドラムポンプ(オイル専用) 寺田ポンプ製作所電動式ドラムポンプ(オイル専用)寺田ポンプ製作所
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途低粘度油。 工場で使用される油の移送に 工業用潤滑油 金属加工油 自動車用潤滑油 船舶用潤滑油 重油トラスコ品番408-3938材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR電源コード(m)4.7粘度(mPa・s)(使用可能)2000
電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ工進
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
強力ハイチェックポンプ エムケー精工強力ハイチェックポンプエムケー精工
119,800税込131,780
1個
当日出荷
ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。
用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番699-4902材質給油ノズル:アルミ合金全長(mm)1250電源(V)単相100揚程(m)11電源コード(m)4.8吐出量(L/min)110使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
ケミカルハンディポンプ 名東化工機ケミカルハンディポンプ名東化工機
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス最大使用液温(℃)40
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 アクアシステム計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式アクアシステム
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 アクアシステム計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式アクアシステム
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)共立機巧
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(オイル専用) 共立機巧プロポンハンディポンプ(オイル専用)共立機巧
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター)共立機巧
249,800税込274,780
1本
9日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番458-0494材質(プロペラ)PTFE,SUS316サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
ハイチェックポンプ エムケー精工ハイチェックポンプエムケー精工
89,980税込98,978
1個
当日出荷
18L缶にスピード給油ができます。
用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用アクアシステム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSNアクアシステム
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野仕様連続運転可能付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3使用流体溶剤ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30
ケミカルハンディポンプ オイル用 MHO-20シリーズ 名東化工機ケミカルハンディポンプ オイル用 MHO-20シリーズ名東化工機
259,800税込285,780
1セット
15日以内出荷
2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
ハンディ電動オイルポンプ アクアシステムハンディ電動オイルポンプアクアシステム
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター)共立機巧
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番850-9800材質(プロペラ)PTFE,SUS316質量(kg)7.9サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター)共立機巧
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9790材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1207質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター)共立機巧
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9792材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 アクアシステム灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用アクアシステム
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用 アクアシステム灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用アクアシステム
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動式ドラムポンプ アクアシステム電動式ドラムポンプアクアシステム
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用 アクアシステム軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用アクアシステム
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用 アクアシステム軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用アクアシステム
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用 アクアシステムハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用アクアシステム
579,800税込637,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5786適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続 アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続アクアシステム
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6812材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用 アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用アクアシステム
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6804適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステムドラム缶用電動オイルポンプアクアシステム
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ドラム缶用ポンプ