絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • ガソリン(1)
  • 灯油(3)
  • 軽油(3)
定格電圧(V)
  • DC12
  • -(1)
  • AC100(48)
  • AC110~120(1)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
  • DC24(2)
吐出量(L/min)
  • 18(1)
  • 40(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
揚程(m)
  • 2.8(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • 工進(1)
  • 昭栄(1)
  • エムケー精工(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
工進・昭栄・エムケー精工・ミルウォーキーツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
M12 排水ハンディポンプ ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
当日出荷
市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止約34リットル/分の排水速度全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送HydroPassフィルターによる詰まり防止深さ85cmの水中まで使用可能アルミニウム製ボディで優れた制御性
電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
ハイチェックポンプ エムケー精工ハイチェックポンプエムケー精工
94,980税込104,478
1個
当日出荷
18L缶にスピード給油ができます。
用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
ドラム缶用ポンプ