ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識
仕様静電気対策設計
種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
電流(A)全負荷:6
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム
適合温度(℃)40以下
適合粘度(C・P)60
キャブタイヤケーブル(m)7
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。