絞り込み
使用液
  • 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC110~120(1)
  • DC14.4(1)
吐出量(L/min)
  • 22(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.385(1)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(2)
  • 0.904(1)
  • 0.943(2)
  • 1(5)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(13)
  • 1.275(2)
  • 1.3(3)
  • 1.32(1)
  • 1.37(1)
  • 1.5(7)
  • 2(46)
  • 2.4(7)
  • 4(3)
揚程(m)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
ブランド
  • 名東化工機(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • ドラムポンプ(1)
名東化工機・セムコーポレーション・ドラムポンプ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機
169,800税込186,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
ケミカルハンディポンプ 名東化工機ケミカルハンディポンプ名東化工機
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス最大使用液温(℃)40
ハンディポンプ ドラムポンプハンディポンプドラムポンプ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
一斗缶やペール缶などの小さい口の容器に最適です。材質はPPで用意しており、腐食性流体、アルカリ、酸、有機化合物などにご使用頂けます。
仕様●吐出口(mm):25●粘度(cps):1500材質ポンプチューブ:ポリプロピレン、ドライブシャフト:ハステロイ、ガイドスリーブ:PTFE、ブッシング:カーボングラファイト周波数(Hz)50/60電圧(V)110-120チューブ外径(Φmm)41.7流量(L/min)132液温(℃)55チューブ長さ(mm)500圧力(MPa)0.11
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ドラム缶用ポンプ