絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • オイル(1)
  • 灯油(1)
  • 薬品・溶剤(3)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
吐出量(L/min)
  • 15(1)
  • 20(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.385(1)
  • 0.5(5)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(2)
  • 0.904(1)
  • 0.943(2)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(13)
  • 1.275(2)
  • 1.3(3)
  • 1.32(1)
  • 1.37(1)
  • 1.5(7)
  • 2(46)
  • 2.4(7)
  • 4(3)
揚程(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
ブランド
  • アクアシステム(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
アクアシステム・セムコーポレーション・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドピストンポンプ アクアシステムハンドピストンポンプアクアシステム
41,980税込46,178
1台
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用) エスコドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)エスコ
9,280税込10,208
1個
8日以内出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
エアモータータイプ アクアシステムエアモータータイプアクアシステム
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
低粘度液体を素早く移送引火性の高い液体も安全に移送20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)540ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ドラム缶用ポンプ