ドラム缶用ポンプ :「アルミニウム」の検索結果
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
関連キーワード
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油
全長(mm)約1450
材質(本体)アルミ
吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)
粘度SUS1500
材質(パッキン)NBR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)1365
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1320
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ1080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。