ドラム缶用ポンプ :「ペール缶」の検索結果

ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアシステムエアモータータイプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)540 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)