絞り込み
ブランド
  • スリーハイ
  • ヤガミ(25)
  • 坂口電熱(14)
  • 富士倉(3)
  • カクダイ(2)
  • 八光電機(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • マイセック(2)
  • トレンドサイン(2)
  • ケニス(1)
  • テムコジャパン(1)
  • 山清電気(1)
  • 豊中ホット研究所(1)
定格電圧(V)
  • AC14(1)
  • AC100(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンヒーター スリーハイリボンヒータースリーハイ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から10日以内出荷
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品常用限度350℃/耐熱温度400℃従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
シリコンベルトヒーター(ワイド) スリーハイシリコンベルトヒーター(ワイド)スリーハイ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
シリカリボンヒーター スリーハイシリカリボンヒータースリーハイ
16,780税込18,458
1本
5日以内出荷
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品常用限度450℃/耐熱温度700℃※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)
シリコンベルトヒーター(スリム) スリーハイシリコンベルトヒーター(スリム)スリーハイ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
細配管用 WANI(ワニ)ヒーター スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒータースリーハイ
35,980税込39,578
1本
11日以内出荷
【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に耐熱温度(℃)120リード線(m)1電源コード切りっぱなし
フッ素樹脂被覆コードヒーター スリーハイフッ素樹脂被覆コードヒータースリーハイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。被覆フッ素樹脂被覆ヒーター長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラス被覆コードヒーター スリーハイシリコンガラス被覆コードヒータースリーハイ
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
従来のシリコンコードヒーターに比べ、外側にガラスクロスを補強したものです。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。被覆シリコンガラス被覆RoHS指令(10物質対応)対応
セメンティングスポットヒーター スリーハイセメンティングスポットヒータースリーハイ
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!
耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用リボンヒーター スリーハイクリーンルーム用リボンヒータースリーハイ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
外被材にはクリーンルームに最適で柔軟性・耐薬品性に優れたPTFE100%クロスを採用 発熱線は折り曲げにも強く柔軟性に優れたステンレスファイバー線を使用しています。
テープヒーター・ベルトヒーター