ユニポンプ UP-5 トグルスイッチ式
完全無油式です。
ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。
ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。
ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。
圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)
モータ熱損保護装置付きです。
- 用途
- スイッチ部変更(押し釦スイッチ→ トグルスイッチ式に変更)
- 型式
- UP-5
- 質量(kg)
- 約 3.7
- 摘要
- 圧力計・真空計付
- 外形寸法(mm)
- W150×D250×H230
- 管径(Φmm)
- 吸気・排気・接続口外径:9
- 排気速度(L/min)
- 15
- 到達圧力(kPa)
- 73.3
- モーター
- コンデンサー式
- 加圧圧力(kPa)
- 245
- 使用環境温度(℃)
- #ERROR!
- 内容量
- 1台
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ

























