絞り込み
使用液
- マシン油(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- 工進(8)
- キョーワ(3)
- 岩下エンジニアリング(3)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- 大研化成工業(1)
- 岩下(1)
- FSC藤原産業(1)

ドラムディスペンサー
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
GP-H-2.5M 高圧ホース
ヤマダコーポレーション¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。トラスコ品番405-3004セット内容両端口金付きホース×1本適合本体グリースポンプGP-850材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)品名GP-H-2.5M内径(Φmm)6.3全幅(mm)15.4全高(mm)15.4外径(Φmm)15.4破壊圧力(MPa)170耐圧(MPa)常用耐圧:70ホース長さ(mm)2500