絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(264)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • CKD(2,545)
  • GAONA(ガオナ)(927)
  • INAX(LIXIL)(2,105)
  • KVK(2,255)
  • ParkerTAIYO(867)
  • PISCO(ピスコ)(1,886)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
  • SK11(751)
  • TOTO(2,284)
  • TRUSCO(647)
  • エスコ(3,171)
  • オンダ製作所(806)
  • カクダイ(3,257)
  • コガネイ(5,556)
  • セキスイ(841)
  • ミヤコ(1,264)
  • 千代田通商(986)
  • 工進(2,058)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLG-200 液面計 ヤマダコーポレーション

    DLG-200 液面計

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。
    用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
    バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    CNP-1用チャックノズルです。
    トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
  • ドラムタイプ 低粘度用 ヤマダコーポレーション

    ドラムタイプ 低粘度用

    ヤマダコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
    用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーション

    メカニカルバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
    用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
  • ドラムディスペンサー ヤマダコーポレーション

    ドラムディスペンサー

    ヤマダコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。
    用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-10 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-10

    ヤマダコーポレーション
    ¥9,198税込¥10,118
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
  • 接液部リペアーパーツキット ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット

    ヤマダコーポレーション
    ¥67,980税込¥74,778
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000駆動方式エア駆動吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMC

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2637セット内容771853ダイアフラム(2個)、771956バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BMH

    ヤマダコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-25/P25 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1091セット内容640044Oリング(4個)、773127ボール(4個)、640134Oリング(2個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPC

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPC接液部用。NDP-20/P20 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1133セット内容640033Oリング(8個)、770705ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、772957ダイアフラム(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-4050 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-4050

    ヤマダコーポレーション
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2691セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)40、50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)100最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径40576接続口径(Φmm)12.7~19ポンプ口径40576最大吐出量(L/h)37800
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-2025 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-2025

    ヤマダコーポレーション
    ¥41,980税込¥46,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2705セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)160温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000駆動方式エア駆動吐出口径3/4-1接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径3/4-1口径(mm)呼び:20、25最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
  • ポータブルルブリケーター グリース用 ヤマダコーポレーション

    ポータブルルブリケーター グリース用

    ヤマダコーポレーション
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
    機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリ―スを最後まで無駄なく使用可能。
  • ポータブルルブリケーター オイル用 ヤマダコーポレーション

    ポータブルルブリケーター オイル用

    ヤマダコーポレーション
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    翌々日出荷
    機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのオイル用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。大好評のグリップメーター(LBM-GM)と定番人気のノンドリップノズル(NDN-P)を標準付属、手軽に安定したオイル供給を実現。
  • 電動グリースガン用 ケース ヤマダコーポレーション

    電動グリースガン用 ケース

    ヤマダコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    EG-400用オプションです。
    トラスコ品番390-0644
  • 自動車整備用品 全自動フロンガス交換機 プリンター ヤマダコーポレーション

    自動車整備用品 全自動フロンガス交換機 プリンター

    ヤマダコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番389-5867
  • 自動車整備用品 POEオイル(4本入) ヤマダコーポレーション

    自動車整備用品 POEオイル(4本入)

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番390-0593
  • 自動車整備用品 PAGオイル ヤマダコーポレーション

    自動車整備用品 PAGオイル

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番387-8402
  • 分割型サイホンポンプ ヤマダコーポレーション

    分割型サイホンポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥789,800税込¥868,780
    1個
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-7373材質サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE使用空気圧力(MPa)0.2~0.7吐出口径RcRc1ポンプレシオ3.5×1
  • ポンプ サニフォース 515 ヤマダコーポレーション

    ポンプ サニフォース 515

    ヤマダコーポレーション
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    3日以内出荷
    サニタリー仕様なのでメンテナンスが簡単です。
    トラスコ品番389-5820接続口径(inch)1inch ヘルール接続
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP40

    ヤマダコーポレーション
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    最大吐出圧力(MPa)0.7
  • スイングアーム ヤマダコーポレーション

    スイングアーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    スイングアームは広範囲に作業環境をカバーし、作業中もバキュームホースが邪魔にならず壁側に折り畳んで収納すればコンパクトに格納が可能です。最大半径が作業スペースとなります。
    トラスコ品番389-5864作業範囲(m)5アーム長さ(m)3
  • サイレンサー ヤマダコーポレーション

    サイレンサー

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
    ファンから排出された排気音を軽減させるサイレンサーになります。ファン吐出側のダクトに直接接続することで、約 20dB の騒音低減します。(シミュレーション値)
    主要材質本体:亜鉛鋼板、吸音材材質:粒状グラスウール、吸音材保護材:トリカルネット
  • ケイコウザイ(UV) ヤマダコーポレーション

    ケイコウザイ(UV)

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番387-8436
  • グリースポンプユニット下限スイッチ付 ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット下限スイッチ付

    ヤマダコーポレーション
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。
    トラスコ品番390-0535使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • グリースポンプユニット(シリコン仕様) ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット(シリコン仕様)

    ヤマダコーポレーション
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。
    トラスコ品番389-5897使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • オイルポンプキット ヤマダコーポレーション

    オイルポンプキット

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    22日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。
    トラスコ品番389-7375構成エアパワードポンプSH-50A3・リリーフバルブ・吐出ホース 3/4×1.5m・サクションホース 3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット・取付架台(ポンプスタンド)
  • Φ50 ブラシ付ノズル ヤマダコーポレーション

    Φ50 ブラシ付ノズル

    ヤマダコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハイバキュームシステムのアクセサリーです。
    トラスコ品番390-0613ノズル接続径(Φmm)40
  • SR250型55:1ドラムポンプユニット ヤマダコーポレーション

    SR250型55:1ドラムポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    41日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
    トラスコ品番389-8970使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)38.5適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
  • SR250型47:1シーラポンプユニット ヤマダコーポレーション

    SR250型47:1シーラポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    91日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
    トラスコ品番389-7444使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)32.9適合材シーリング材、パテ、接着剤、グリースなどの高粘度材料吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
  • SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション

    SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ

    ヤマダコーポレーション
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    21日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
    トラスコ品番389-9007使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
  • SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション

    SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ

    ヤマダコーポレーション
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    21日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
    トラスコ品番389-7434使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)26.6適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
  • SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション

    SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ

    ヤマダコーポレーション
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    31日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
    トラスコ品番389-9038最大吐出圧力(MPa)17.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤エア圧力範囲(MPa)0.2~0.7適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)、材料接続:G3/4(F)
  • MD ヤマダコーポレーション

    MD

    ヤマダコーポレーション
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷
    NEX/MDアームシリーズは、自在アームが外付けされたホースユニットです。ホース回収材料滞留を軽減し、メンテナンス性に優れたモデルです。
    ダクト径(Φmm)160風量(m3/h)推奨使用風量:900~1300吸引温度(℃)最大70フード(mm)360×440材質(ダクト)塩化ビニールホース