絞り込み
使用液
  • クーラント液(1)
  • マシン油(1)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(17)
  • 三協リール(6)
  • アサダ(4)
  • 岩下(2)
  • PIUSI(2)
  • 昭栄(1)
  • タクミナ(1)
  • ザーレン(1)
  • EDWARDS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    CNP-1用チャックノズルです。
    トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
  • メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーション

    メカニカルバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
    用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
  • 無接触ノズル(取り外しタイプ) ヤマダコーポレーション

    無接触ノズル(取り外しタイプ)

    ヤマダコーポレーション
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7190
  • 梯子車用ノズルアタッチメント ヤマダコーポレーション

    梯子車用ノズルアタッチメント

    ヤマダコーポレーション
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7183
  • ラバーノズルVR25 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズルVR25

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7267
  • ブラシ付スイベルノズルVRB40 ヤマダコーポレーション

    ブラシ付スイベルノズルVRB40

    ヤマダコーポレーション
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7268
  • ブラシ付U型ノズル ヤマダコーポレーション

    ブラシ付U型ノズル

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番811-7266
  • スチールノズルVS15 ヤマダコーポレーション

    スチールノズルVS15

    ヤマダコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7269
  • ハイキホース ヤマダコーポレーション

    ハイキホース

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 水用ガン(SUS/高温/赤) ヤマダコーポレーション

    水用ガン(SUS/高温/赤)

    ヤマダコーポレーション
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    高温用散水ガンです。
  • 水用ガン ヤマダコーポレーション

    水用ガン

    ヤマダコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    水用散水ガン
  • ノンドリップノズルFS ヤマダコーポレーション

    ノンドリップノズルFS

    ヤマダコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    グリップメーター、ルブバッチメーターの材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。先端が360°回転可能です。
  • グリースパッカーオプション アタッチメントキットN ヤマダコーポレーション

    グリースパッカーオプション アタッチメントキットN

    ヤマダコーポレーション
    97,980税込107,778
    1式
    5日以内出荷
    グリースパッカーGP-850用オプションです。
  • ハイキホース ヤマダコーポレーション

    ハイキホース

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷

ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用ガンノズル