絞り込み
使用液
- クーラント液(1)
- マシン油(2)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(18)
- 工進(8)
- 三協リール(6)
- アサダ(4)
- キョーワ(3)
- 岩下(3)
- 岩下エンジニアリング(3)
- エムケー精工(2)
- PIUSI(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 昭栄(1)
- タクミナ(1)
- ザーレン(1)
- 大研化成工業(1)
- EDWARDS(1)
- FSC藤原産業(1)

メカニカルバッチメーター
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
ドラムディスペンサー
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
ステンレスリールNSR-3WH15S
ヤマダコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台欠品中トラスコ品番811-7210質量(kg)16使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン
ノンドリップノズルFS
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個11日以内出荷グリップメーター、ルブバッチメーターの材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。先端が360°回転可能です。
GP-H-2.5M 高圧ホース
ヤマダコーポレーション¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。