絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1,960)
  • 三菱電機(632)
  • 東芝ライテック(519)
  • ODELIC(オーデリック)(182)
  • 岩崎電気(127)
  • ENDO(遠藤照明)(102)
  • コイズミ(小泉成器)(94)
  • HotaluX(ホタルクス)(84)
  • 東京メタル(21)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TAIKO DENKI(14)
  • エスコ(11)
  • 日動工業(10)
  • DNライティング(10)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日立(7)
  • 東芝(6)
  • コイズミ照明(5)
  • オーム電機(4)
消費電力(W)
  • 5未満(19)
  • 5~10未満(195)
  • 10~20未満(937)
  • 20~30未満(1,116)
  • 30~40未満(935)
  • 40~50未満(653)
  • 50~60未満(423)
  • 60~70未満(144)
  • 70~80未満(157)
  • 80~90未満(117)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(4)
電圧(V)
  • 12(2)
  • 24(1)
  • 90~242(6)
  • 100(220)
  • 100~200(34)
  • 100~240(392)
  • 100~242(2,416)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200(198)
  • 200~242(197)
  • 200~254(2)
  • 242(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,198)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(129)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,091)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)40形 ライトバーPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)wasser LED電球 GX53TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100
LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機LEDベースライト 逆富士形 20形オーム電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠HotaluX(ホタルクス)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 DスタイルPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅HotaluX(ホタルクス)
7,798税込8,578
1台
欠品中
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
欠品中
質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
欠品中
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
欠品中
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形エコリカ
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セットほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)iD 40形LED本体直付iスタイルPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
消し文字パネル Panasonic(パナソニック)消し文字パネルPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から92日以内出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形HotaluX(ホタルクス)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
用途屋内用スイッチ-
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイルPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520
LB40形5200Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形5200Lm防湿防雨昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
欠品中
タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.5色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)5200調光方式なし演色指数(Ra)83
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
...

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト