48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定GカットABV形230幅 三菱電機

    固定GカットABV形230幅

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットABV形150幅 三菱電機

    固定GカットABV形150幅

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定V形230クリーンルーム 三菱電機

    固定V形230クリーンルーム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定V形230クリーンルーム 三菱電機

    固定V形230クリーンルーム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定V形150クリーンルーム 三菱電機

    固定V形150クリーンルーム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定V形150クリーンルーム 三菱電機

    固定V形150クリーンルーム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定V形230クリーンルーム 三菱電機

    固定V形230クリーンルーム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定V形150クリーンルーム 三菱電機

    固定V形150クリーンルーム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定 埋込アクリ防湿 三菱電機

    省電力固定 埋込アクリ防湿

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/105° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255エコロジー商品省エネ
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/105° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定 埋込アクリル 三菱電機

    省電力固定 埋込アクリル

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/108°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255エコロジー商品省エネ
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定HACCP埋込アクリル 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP向け 埋込形 220幅 ステンレス枠 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.6 (200V時)光束(Lm)器具:8780光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • ベースライト埋込形WP形 三菱電機

    ベースライト埋込形WP形

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応エコロジー商品省エネ
  • TENQOOスクエア埋込ソライロ調色 東芝ライテック

    TENQOOスクエア埋込ソライロ調色

    東芝ライテック
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明。空をイメージした美しい光のグラデーション。人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル幅(mm)615質量(kg)11化粧枠/白、カバー/乳白区分埋込備考FHP45形×3灯省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)光束(Lm)4747埋め込み寸法(mm)600光色調色(2700K~5000K Ra:83)コントローラー型式DF-70801C-SO調光方式PWM制御カテゴリースクエア器具調光範囲約25%~100%エコロジー商品省エネ
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)13.3取付天井埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)71.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時)材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)3900埋め込み寸法(mm)□639材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付壁埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】

    三菱電機
    569,800税込626,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様光束維持率:85%質量(kg)12.7材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)形式壁埋込形定格5~100%連続調光形定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz構成器具本体材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    付属品専用リモコン(RZS-X01)仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。タイプリモコン切替タイプ切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    92日以内出荷
    軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
    仕様光束維持率:85%質量(kg)6.7取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)1600埋め込み寸法(mm)300×620材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
  • 青空照明misola 三菱電機

    青空照明misola

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    92日以内出荷
    埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。リモコン切替タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能
    寸法(mm)埋込穴:300×620定格固定出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
  • LED照明器具 misola ラインタイプ 三菱電機

    LED照明器具 misola ラインタイプ

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    92日以内出荷
    埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。スケジュール制御タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能。主な機能・仕様
    寸法(mm)埋込穴:300×620定格5~100% 連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
  • 天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
    取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板ランプ別売適合ランプ直管LEDランプ用電源ユニット内蔵反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 三菱電機

    青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工

    三菱電機
    589,800税込648,780
    1台ほか
    92日以内出荷
    青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
  • 目視検査用LED照明 ケニス

    目視検査用LED照明

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
    寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
    材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)材質(金具)連続:亜鉛鋼板
  • スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ パネル【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ パネル【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    32日以内出荷
    縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
    タイプスクエア材質(パネル)ガラスクロス
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    119,800税込131,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • misola 埋込形 □639 三菱電機

    misola 埋込形 □639

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1台
    90日以内出荷
    青空を模擬する照明
    用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー

    三菱電機
    1台
    欠品中
    仕様(埋込穴)□639定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト