一体型LEDベースライト :「led 1w 明るさ」の検索結果
◆器具光束:3480 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:25.6 W ◆消費効率:135.9 lm/W。◆グレア分類:G1a。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4400KNPRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)4.1
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
器具光束:2780 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:21.2 W ◆消費効率:131.1 lm/W。◆グレア分類:G1a。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4300KNTRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)4.1
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
◆器具光束:2980 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:21.2 W ◆消費効率:140.5 lm/W。◆グレア分類:G1a。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4300LNTRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
◆器具光束:6420 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:146.9 lm/W。◆グレア分類:G1b。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4600LNTRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
◆器具光束:3720 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:25.6 W ◆消費効率:145.3 lm/W。◆グレア分類:G1a。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4400LNPRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
◆器具光束:4520 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:32.5 W ◆消費効率:139 lm/W。◆グレア分類:G1a。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4500KNTRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)4.1
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
◆器具光束:6000 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:137.2 lm/W。◆グレア分類:G1b。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4600KNTRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)4.1
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
◆器具光束:4840 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:32.5 W ◆消費効率:148.9 lm/W。◆グレア分類:G1b。◆【本体】亜鉛鋼板。◆【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4500LNTRS9の組合せ
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)53
LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
【器具本体】NNLK42762J+【ルーバ】FSK41215+【ライトバー】NNL4500DNTLE9の組合せ
仕様●器具光束:3220lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:31.9W ●消費効率:100.9lm/W●グレア分類:V1●【本体】亜鉛鋼板●【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●天井埋込型、アルミルーバ、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・映光色タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:1261mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:1235mm ●埋込高:111mm●質量:3.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
【器具本体】NNLK42762J+【ルーバ】FSK41215+【ライトバー】NNL4300DNTLE9の組合せ
仕様●器具光束:2110lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:20.6W ●消費効率:102.4lm/W●グレア分類:V1●【本体】亜鉛鋼板●【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●天井埋込型、アルミルーバ、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・映光色タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:1261mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:1235mm ●埋込高:111mm●質量:3.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【器具本体】NNLK42762J+【ルーバ】FSK41215+【ライトバー】NNL4600DNTLE9の組合せ
仕様●器具光束:4280lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:43.1W ●消費効率:99.3lm/W●グレア分類:V1●【本体】亜鉛鋼板●【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●天井埋込型、アルミルーバ、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・映光色タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:1261mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:1235mm ●埋込高:111mm●質量:3.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。