4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□430 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります