レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス高須産業
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)パイプ径(Φmm)Φ150
レンジフード プロペラファン タカラスタンダードレンジフード プロペラファンタカラスタンダード(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)600奥行(mm)388材質(扉)木製
浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キッチンフード 三菱電機キッチンフード三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フードフード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン) ノーリツレンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン)ノーリツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明シルバータイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
Tower レンジフードフック ブラック cottaTower レンジフードフック ブラックcotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です) フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。
材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約345×60×H180ブラック耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
レンジフード フラット型 リンナイレンジフード フラット型リンナイ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
フラット型・シロッコファン(右排気)
用途幅60cm・総高さ20cm対応仕様前幕板:別売り質量(kg)13ブラック機能スロットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600関連資料(0.2MB)
レンジフード ノンフィルタ―・スリム型(自動洗浄) リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型(自動洗浄)リンナイ
183,900税込202,290
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
スリム型・シロッコ自動洗浄
用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応質量(kg)30機能自動洗浄、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明(調光あり)、自動換気、常時換気、切り忘れ防止タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×600特性スライド前幕板が付属しております。関連資料(0.29MB)
レンジフード ブーツ型 リンナイレンジフード ブーツ型リンナイ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ70cm対応質量(kg)14ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×750×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.26MB)
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SASR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.54MB)
レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300高須産業
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
ターボファン+平型レンジフード BFR-1Eシリーズ イースタン工業ターボファン+平型レンジフード BFR-1Eシリーズイースタン工業
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のターボファン+平型レンジフードです。
関連資料承認図(0.2MB)
シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HM イースタン工業シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HMイースタン工業
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のシロッコファン+レンジフード+深型レンジフードです。
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 大風量タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応) 三菱電機レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応)三菱電機
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
質量(kg)20電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)FUJIOH(富士工業)
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッターレンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
ZRS75ACH22FSZ用シロッコファン クリナップZRS75ACH22FSZ用シロッコファンクリナップ
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板300mm ノーリツレンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板300mmノーリツ
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
安定した排気性能のシロッコファン
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H300)ファンシロッコファン
レンジフード 平型(ターボファン) ノーリツレンジフード 平型(ターボファン)ノーリツ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、塞ぎ板ファンターボファン
レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板200mm ノーリツレンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板200mmノーリツ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
安定した排気性能のシロッコファン
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H200)ファンシロッコファン
レンジフード ブーツ型(プロペラファン) ノーリツレンジフード ブーツ型(プロペラファン)ノーリツ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン関連資料(0.42MB)
レンジフード 平型(シロッコファン) ノーリツレンジフード 平型(シロッコファン)ノーリツ
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、壁取付金具ファンシロッコファン
浅型レンジフード WFS-754CHMWL 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-754CHMWL渡辺製作所[住設機器]
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
浅型レンジフード WFS-754CHMWR 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-754CHMWR渡辺製作所[住設機器]
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
浅型レンジフード WFS-604CHMWL 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-604CHMWL渡辺製作所[住設機器]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
浅型レンジフード WFS-904CMKR 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-904CMKR渡辺製作所[住設機器]
66,980税込73,678
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
浅型レンジフード WFS-754CMWL 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-754CMWL渡辺製作所[住設機器]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
浅型レンジフード WFS-904CHMWL 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-904CHMWL渡辺製作所[住設機器]
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
浅型レンジフード WFS-754CMSIL 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-754CMSIL渡辺製作所[住設機器]
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
浅型レンジフード WFS-604CHMKR 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-604CHMKR渡辺製作所[住設機器]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
浅型レンジフード WFS-904CHMSIR 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-904CHMSIR渡辺製作所[住設機器]
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
浅型レンジフード WFS-754CMKR 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-754CMKR渡辺製作所[住設機器]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
浅型レンジフード WFS-904CHMSIL 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFS-904CHMSIL渡辺製作所[住設機器]
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷
限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED電球、口金E-17、1灯【同梱品】前幕板別売【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー

レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフードファン