レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • キッチンフード 三菱電機

    キッチンフード

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
  • 浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 標準タイプ

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm

    高須産業
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm

    高須産業
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)600質量(kg)10開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン) ノーリツ

    レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン)

    ノーリツ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
    仕様ノンフィルター LED照明シルバータイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
  • 浅形レンジフードファン / 大風量タイプ 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 大風量タイプ

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm

    高須産業
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 平型(ターボファン) ノーリツ

    レンジフード 平型(ターボファン)

    ノーリツ
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、塞ぎ板ファンターボファン
  • レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板200mm ノーリツ

    レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板200mm

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    安定した排気性能のシロッコファン
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H200)ファンシロッコファン
  • レンジフード ブーツ型(プロペラファン) ノーリツ

    レンジフード ブーツ型(プロペラファン)

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン
  • レンジフード 平型(シロッコファン) ノーリツ

    レンジフード 平型(シロッコファン)

    ノーリツ
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、壁取付金具ファンシロッコファン
  • 浅型レンジフード WFS-604CMSIL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-604CMSIL

    渡辺製作所[住設機器]
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • 浅型レンジフード WFS-604CMKR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-604CMKR

    渡辺製作所[住設機器]
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • プロペラ換気扇タイプ WEP-753AK 渡辺製作所[住設機器]

    プロペラ換気扇タイプ WEP-753AK

    渡辺製作所[住設機器]
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    長年愛され続けているプロペラ換気扇フードです。【ファン・排気タイプ】。プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)19外形寸法(mm)幅750×奥行595×高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]

    プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW

    渡辺製作所[住設機器]
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    長年愛され続けているプロペラ換気扇フードです。【ファン・排気タイプ】。プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅600×奥行595×高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFT-601AK 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFT-601AK

    渡辺製作所[住設機器]
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。排気方向を現場で変更可能です。【ファン・排気タイプ】。ターボファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:ターボファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)13外形寸法(mm)幅600×奥行580×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 深型レンジフード WES-903SI(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-903SI(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行595×総高さ700照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ

    三菱電機
    49,980税込54,978特価
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
    間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン浅形 標準タイプ(連動確認ランプ付)
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 熱交換強制給排気タイプ
    質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】58/【60Hz】59、<強>【50Hz】180/【60Hz】198電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】34/【60Hz】32、<強>【50Hz】48.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)<弱>【50Hz】205/【60Hz】190、<強>【50Hz】625/【60Hz】585羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン浅形
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 強制給排気タイプ
    質量(kg)26電圧(V)100消費電力(W)<弱>36、<強>【50Hz】175/【60Hz】195電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49/【60Hz】48.50ダクト径(Φmm)150、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 壁スイッチタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    デルタキャッチ形レンジフードファン
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 自然給気タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン浅形 大風量タイプ
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 標準タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン フラット形
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

    高須産業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm

    高須産業
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    仕様パーリングフィルター:付付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

    高須産業
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷
    仕様パーリングフィルター:付付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm

    高須産業
    92,980税込102,278
    1台
    10日以内出荷
    仕様パーリングフィルター:付付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm

    高須産業
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm

    高須産業
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180

レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフードファン