病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g)40 コード長さ(m)1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585 奥行(mm)18 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g)120 アズワン品番7-8262-01 ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
859 税込945
欠品中

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部) 容量(L)20(おしぼり約70本) 消費電力(W)200 温度調整方法バイメタル式サーモスタット 付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚段数(段)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240 アズワン品番7-2798-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ベッドネーム用紙×1枚 材質ポリ塩化ビニール
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024 セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm)100 高さ(mm)157 質量(g)530 奥行(mm)84.5 電源AC100V 音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

プロシェア識別バンド ナビス(アズワン) 動画あり
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250 適合(周囲)95~230mm 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95~230
1箱(100本)
2,673 税込2,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L)7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布 速度約16本/分 カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
仕様フリー/小児用兼用
1個
599 税込659
当日出荷

1個
80 税込88
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚 材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)160×135 取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

リヒトラブ回転標示盤
回転表示盤の表示札スペア-
トラスコ品番179-1997 白(表)・赤(裏) 質量(g)160 縦(mm)108 横(mm)21
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

材質抗菌自己消火性樹脂 形状大形ボタン 質量(g)90 ボタン色グリーン 色(本体)モダンホワイト
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂 ボタン仕様位置:握り部/製品先端
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抗菌 材質自己消火性ABS樹脂 形状ハンド型 質量(g)約120 コード長さ(m)約1.5 相対湿度75%未満 使用周囲温度(℃)0~40 色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45 消費電力(W)通常時8/鳴動時15 電源AC100V 警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
3,574 税込3,931
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g)約70(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃)0~+40 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質自己消火性樹脂 形状大形ボタン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり拭けるハードタイプ。再生紙100%の環境に配慮したペーパータオルです。
材質再生紙 規格R6000 シートサイズ(mm)220×230 松吉医科器械コード23-3889-00
1パック(200枚×30袋)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

日本医理器材ベッドネームK型
角パイプ(40mm角)ベッド専用。ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚 材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)140×145 松吉医科器械コード24-6569-00
1個
649 税込714
当日出荷

丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用 適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本医理器材ベッドネームB型
スナップ式のベッドネーム。 ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚 材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)160×110 アイボリー 松吉医科器械コード24-3444-00
1個
549 税込604
当日出荷

先端開放型なので装着したまま患者さんの手に触れられます。透明なので患者さんの手の状態を常に観察できます。
クリア 適合範囲(cm)手首周囲:14~20
1箱(2個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

材質ポリエステル 寸法(mm)約40×48 アズワン品番0-2750-04
1袋(4個)
2,990 税込3,289
当日出荷

異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
材質再生紙 シートサイズ(mm)220×230 松吉医科器械コード24-6762-00
1パック(200枚×25袋)
5,498 税込6,048
当日出荷

看護用品研究所肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5 材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W)68 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式コンプレッサー方式 外寸法(mm)450×450×510 アズワン品番2-2041-11 庫内温度(℃)約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ナビス(アズワン)名札立
食事制限札としてもご利用いただけます。
仕様用紙1枚付き 材質PMMA(アクリル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×70
1個ほか
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスティーメディカルネームプレート(プラ)無地
無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28 タイプ無地・縦横兼用 松吉医科器械コード20-5275-00
1式(10枚)
539 税込593
当日出荷

1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
1箱(5個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

水に流せるペーパータオル。誤ってトイレに流しても心配ありません。感染症が気になる嘔吐物の処理や、失禁の拭き取りにも便利です。一度に多量に流すのはご遠慮下さい。
寸法(mm)220×230(中判) 混率(%)再生紙100 アズワン品番64-4047-42
1ケース(30袋×200枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 クールホワイト 質量(g)約100(電池は含まない) 電源単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V)3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色操作:ピッ音 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置壁面 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷