病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
  • 回転標示盤 リヒトラブ

    回転標示盤

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
    幅(mm)585奥行(mm)18材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚
  • タオルウォーマー 20L おしぼり約70本 プロシェア(ナビス/アズワン)

    タオルウォーマー 20L おしぼり約70本

    プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
    庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)容量(L)20(おしぼり約70本)消費電力(W)200温度調整方法バイメタル式サーモスタット付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚電源(V)AC100(50/60Hz)棚段数(段)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240アズワン品番7-2798-01
  • エリマキクーラー 冷やしてネック プロシェア(ナビス/アズワン)

    エリマキクーラー 冷やしてネック

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
    セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース質量(g)120アズワン品番7-8262-01ポケット寸法(mm)約60×360
  • プロシェア識別バンド ナビス(アズワン)

    プロシェア識別バンド

    ナビス(アズワン)
    2,673税込2,940
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250適合(周囲)95~230mm寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
  • 病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地) 日本医理器材

    病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)

    日本医理器材(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別縦書き・横書き両用材質アクリルタイプ様なし
  • 回転標示盤用スペアプレート リヒトラブ

    回転標示盤用スペアプレート

    リヒトラブ
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
  • ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • 文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン)

    文字が大きく書けるベッドネーム

    ナビス(アズワン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
    付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
  • 回転標示盤 リヒトラブ

    回転標示盤

    リヒトラブ
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    回転表示盤の表示札スペア-
    トラスコ品番179-1997白(表)・赤(裏)質量(g)160縦(mm)108横(mm)21
  • 警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
    トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
  • 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット プロシェア(ナビス/アズワン)

    車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
    電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
  • ハンディポンプ ダブルスピード ナビス(アズワン)

    ハンディポンプ ダブルスピード

    ナビス(アズワン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
    アズワン品番7-8460-11
  • 自動おしぼり機専用おしぼりロール ナビス(アズワン)

    自動おしぼり機専用おしぼりロール

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
    材質100%レーヨン不織布速度約16本/分カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • 入院患者識別バンド 無地 アズワン

    入院患者識別バンド 無地

    アズワン
    4,089税込4,498
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
    材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
  • ベッドネームA型(用紙付) 日本医理器材

    ベッドネームA型(用紙付)

    日本医理器材
    579税込637
    1個
    当日出荷
    付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール
  • 呼出握り釦 アイホン

    呼出握り釦

    アイホン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
    材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
  • 食事札(A型) 日本医理器材

    食事札(A型)

    日本医理器材(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)40×60
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • ネームプレート(プラ)無地 エスティーメディカル

    ネームプレート(プラ)無地

    エスティーメディカル
    599税込659
    1式(10枚)
    当日出荷
    無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
    寸法(mm)100×28タイプ無地・縦横兼用松吉医科器械コード20-5275-00
  • プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm

    プラム
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)155×2250
  • ペーパータオルブルーエフ200 太洋紙業

    ペーパータオルブルーエフ200

    太洋紙業
    5,498税込6,048
    1パック(200枚×25袋)
    当日出荷
    異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
    材質再生紙シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード24-6762-00
  • ベッドネーム (丸・角タイプ兼用) ナビス(アズワン)

    ベッドネーム (丸・角タイプ兼用)

    ナビス(アズワン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
    付属品専用用紙×1枚(交換用適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
  • 名札立 ナビス(アズワン)

    名札立

    ナビス(アズワン)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    食事制限札としてもご利用いただけます。
    仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×70
  • ベッドネームホルダー エスティーメディカル

    ベッドネームホルダー

    エスティーメディカル
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
  • 小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点入力送信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
  • 抜管防止メガホン メディカルプロジェクト

    抜管防止メガホン

    メディカルプロジェクト
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    クリアで通気性も良好針やカテーテル等の抜去防止に使用可能です。メガホン部分が透明なため、手の状態を確認しやすいです。筒状の状態を保持できるため、通気性も良好です。
    材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首固定部/クロロプレンゴム寸法(Φ×mm)約125×290アズワン品番7-7713-01
  • TCTグリーンモップV-1 交換用マジックテープ (R) アズワン

    TCTグリーンモップV-1 交換用マジックテープ (R)

    アズワン
    2,990税込3,289
    1袋(4個)
    欠品中
    材質ポリエステル寸法(mm)約40×48アズワン品番0-2750-04
  • マイスコ入院患者識別バンド(無地) 松吉医科器械

    マイスコ入院患者識別バンド(無地)

    松吉医科器械
    4,598税込5,058
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
    材質EVA・HPE寸法(mm)25×234
  • シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパン

    シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用

    インターメドジャパン
    6,898税込7,588
    1箱(16本)
    当日出荷
    適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
  • セーフミトンⅢ 竹虎

    セーフミトンⅢ

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    サイズフリー種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
  • ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコール浴室発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
    付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
  • 水に流せるペーパータオル L200ハード ケース販売 イトマン

    水に流せるペーパータオル L200ハード ケース販売

    イトマン
    6,998税込7,698
    1ケース(30袋×200枚)
    翌々日出荷
    水に流せるペーパータオル。誤ってトイレに流しても心配ありません。感染症が気になる嘔吐物の処理や、失禁の拭き取りにも便利です。一度に多量に流すのはご遠慮下さい。
    寸法(mm)220×230(中判)混率(%)再生紙100アズワン品番64-4047-42
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • 小型冷蔵庫 アズワン

    小型冷蔵庫

    アズワン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
    容量(L)冷蔵43+製氷5定格消費電力(W)68質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
  • ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
    トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
  • フレキシブルベッドネーム/引掛け式 ナビス(アズワン)

    フレキシブルベッドネーム/引掛け式

    ナビス(アズワン)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
    材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
病室用品