2ページ目: 病室用品

181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm

    プラム
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)105×2250
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
  • 警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
  • 小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    仕様発信器使用数:30台質量(g)約250消費電力(W)2.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
  • 小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • 小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • マットセンサー(ローコストタイプ) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー(ローコストタイプ)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
  • ハイハイミセバン30 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイミセバン30

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
    トラスコ品番836-2027幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45.5使用周囲温度(℃)-20~50検知距離(m)2~30検知方式赤外線遮断検出使用周囲照度(Lx)50000定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)検知可能速度(m/s)0.2秒
  • 卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
    トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
  • SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック)

    SC卓上発信器1.5秒押消去

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器(固定表示タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。
    用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
  • 臨床検知装置 転倒むし NIPRO(ニプロ)

    臨床検知装置 転倒むし

    NIPRO(ニプロ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
  • ベッドネームL型(用紙付) 日本医理器材

    ベッドネームL型(用紙付)

    日本医理器材
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合ベッドネームL型寸法(mm)163×250アイボリー松吉医科器械コード23-6874-00
  • プラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mm

    プラム
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    タイプ足首用寸法(幅W×長さL)(mm)120×900+120×400
  • ハイハイ店番4(熱線式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(熱線式)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1組
    4日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • 警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
  • 小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
  • 小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス 熱線センサコール

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    お客様の来店をいち早く知りたいお店には
    用途店舗やオフィスで付属品取付木ねじ×2(4.0×25)仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
  • ホットメイト フィフティ・ヴィジョナリー

    ホットメイト

    フィフティ・ヴィジョナリー
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
    電源(V)AC100(50/60Hz)庫内温度(℃)70
  • 肌に優しい保護ベルト 看護用品研究所

    肌に優しい保護ベルト

    看護用品研究所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
    幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
  • 光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック)

    光る増設スピーカ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
  • いらっしゃい店番4検知器 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番4検知器

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
  • ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4熱線式検知器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
    トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
  • 小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール集中消去器

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
  • サービスコール増設表示器(固定表示) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール増設表示器(固定表示)

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-2032セット内容取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32)幅(mm)344質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)2~9電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40℃電波到達距離(m)約100
  • シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパン

    シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用

    インターメドジャパン
    7,398税込8,138
    1箱(16本)
    当日出荷
    適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
  • セーフミトンⅢ 小児用 竹虎

    セーフミトンⅢ 小児用

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    5日以内出荷
    手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    種別左右兼用サイズ小児用適合寸法(cm)(手首廻り)9~14、(手の長さ)~14適合年齢(歳)3~(手の小さな成人)
  • 母子ネームバンド(未滅菌) ソフトメディカル

    母子ネームバンド(未滅菌)

    ソフトメディカル
    8,998税込9,898
    1式(100本)
    翌々日出荷
    とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
    材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00
  • マイスコ入院患者識別バンド 松吉医科器械

    マイスコ入院患者識別バンド

    松吉医科器械
    4,398税込4,838
    1式(100本)
    翌々日出荷
    肌に違和感を与えない柔らかな素材。 ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。 ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
    材質EVA・HPE寸法(mm)25×234
  • ホットキャビ HC-38 タイジ

    ホットキャビ HC-38

    タイジ
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
    質量(kg)12消費電力(W)570電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
  • ベッドネームホルダー(スナップ式) エスティーメディカル

    ベッドネームホルダー(スナップ式)

    エスティーメディカル
    539税込593
    1個
    9日以内出荷
    ヨコ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。
    寸法(mm)179×97ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード20-5224-00
  • 病室用名札差し横書式 エスティーメディカル

    病室用名札差し横書式

    エスティーメディカル
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    救護標識マグネットが3色×人数分付いています。
  • ベッドネームM型 日本医理器材

    ベッドネームM型

    日本医理器材
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    内部のアルミ板をパイプに合わせて曲げるだけなので、ベッドの種類にこだわらず使用できます。 電子体温計ケース付。 ベッドネーム用紙1枚付。
    付属品ベッドネーム用紙×1枚材質(外装)ポリ塩化ビニール、(内部)アルミ板寸法(mm)180×255松吉医科器械コード23-6873-00
  • ベッドネームH型 日本医理器材

    ベッドネームH型

    日本医理器材
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    パネル付ベッド専用のベッドネームです。 特殊粘着性シートが、ベッドパネルをガッチリとキャッチしますので、簡単にズレたり剥がれたりしません。 粘着力が落ちたときは、粘着シート面を水洗いすれば、粘着力が復元します。
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)143×78
  • ベッドネームG型 日本医理器材

    ベッドネームG型

    日本医理器材
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    パネル付ベッド専用のベッドネームです。 表面は特殊加工されていますので、水性マジックで何度でも書き消しできます。 何度も貼ったり剥がせたりできます(粘着力が落ちたときは、粘着シート面を水洗いすれば、粘着力が復元します)。
    材質オレフィン系樹脂(表面ポリプロピレン貼)寸法(mm)165×110
  • ネームカード(紙) エスティーメディカル

    ネームカード(紙)

    エスティーメディカル
    1,598税込1,758
    1式(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ベッドプレート リヒトラブ

    ベッドプレート

    リヒトラブ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート
    材質硬質塩ビ幅(mm)146高さ(mm)130奥行(mm)40
  • マルチハートコール変換コード アイホン

    マルチハートコール変換コード

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    マルチハートコールをNFXシステムで使用する場合に必要です。 呼出握りボタン用端子に接続します。
    適合本体マルチハートコールNLR-9MCA
  • タオルウォーマー テクノテック

    タオルウォーマー

    テクノテック
    68,980税込75,878
    1台
    13日以内出荷
    ・パイプ内の不凍液を加熱し、タオルをふっくらと乾かします。タオルを生乾きにすることなく、干したてのような温かさを提供します。また、異常加熱を防ぐ安全性に考慮した設計で、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用できます。漏電保護プラグ付で、万が一の事故も防止します。・消費電力80W以下の省エネ電力。・乾燥時間を短縮。タオルウォーマーにタオルをかけておくだけで、自然乾燥時と比較すると3分の2以下の短時間で、タオルを乾かすことが出来ます(使用環境によります。)。
    材質鋼管(Φ28)ABS樹脂質量(kg)6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×90×800電源コード漏電保護プラグ付コンセント(1m)
  • 音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機(タイマープログラム方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
    質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
病室用品