絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(49)
  • メディカルプロジェクト(49)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ナビス(アズワン)(42)
  • 日本医理器材(25)
  • アイホン(20)
  • アズワン(19)
  • テクノスジャパン(19)
  • NIPRO(ニプロ)(17)
  • エスティーメディカル(13)
  • ハカルプラス(9)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(8)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
  • トクソー技研(7)
  • ケルン(6)
  • 竹虎(6)
  • 特殊衣料(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • リヒトラブ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
特価
本日4月3日(金)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585奥行(mm)18材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚
タオルウォーマー 20L おしぼり約70本 プロシェア(ナビス/アズワン)タオルウォーマー 20L おしぼり約70本プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)容量(L)20(おしぼり約70本)消費電力(W)200温度調整方法バイメタル式サーモスタット付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚電源(V)AC100(50/60Hz)棚段数(段)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240アズワン品番7-2798-01
病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地) 日本医理器材病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)日本医理器材(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別縦書き・横書き両用材質アクリルタイプ様なし
回転標示盤用スペアプレート リヒトラブ回転標示盤用スペアプレートリヒトラブ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザーPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
食事札(A型) 日本医理器材食事札(A型)日本医理器材(3件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)40×60
ホットメイト フィフティ・ヴィジョナリーホットメイトフィフティ・ヴィジョナリー(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14庫内容量(L)7.5
プロシェア識別バンド ナビス(アズワン)プロシェア識別バンドナビス(アズワン)
2,673税込2,940
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250適合(周囲)95~230mm寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
入院患者識別バンド 無地 アズワン入院患者識別バンド 無地アズワン
4,089税込4,498
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
ハンディポンプ ダブルスピード ナビス(アズワン)ハンディポンプ ダブルスピードナビス(アズワン)
579税込637
1個
当日出荷
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
回転表示盤の表示札スペア-
トラスコ品番179-1997白(表)・赤(裏)質量(g)160縦(mm)108横(mm)21
ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
ベッドネームA型(用紙付) 日本医理器材ベッドネームA型(用紙付)日本医理器材
449税込494
1個
当日出荷
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール
ホットメイト フィフティ・ヴィジョナリーホットメイトフィフティ・ヴィジョナリー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から90日以内出荷
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
電源(V)AC100(50/60Hz)庫内温度(℃)70
プラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mmプラム
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷
タイプ手首用寸法(幅W×長さL)(mm)70×700+70×300
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット プロシェア(ナビス/アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセットプロシェア(ナビス/アズワン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
Vi-nurse ハンド型子機 アイホンVi-nurse ハンド型子機アイホン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
自動おしぼり機専用おしぼりロール ナビス(アズワン)自動おしぼり機専用おしぼりロールナビス(アズワン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布速度約16本/分カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン)文字が大きく書けるベッドネームナビス(アズワン)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
ペーパータオルブルーエフ200 太洋紙業ペーパータオルブルーエフ200太洋紙業
5,498税込6,048
1パック(200枚×25袋)
当日出荷
異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
材質再生紙シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード24-6762-00
小型冷蔵庫 アズワン小型冷蔵庫アズワン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5定格消費電力(W)68質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール卓上発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
ベッドネーム (丸・角タイプ兼用) ナビス(アズワン)ベッドネーム (丸・角タイプ兼用)ナビス(アズワン)
569税込626
1個
当日出荷
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
ネームプレート(プラ)無地 エスティーメディカルネームプレート(プラ)無地エスティーメディカル
599税込659
1式(10枚)
欠品中
無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28タイプ無地・縦横兼用松吉医科器械コード20-5275-00
温度可変式タオルウォーマー ナビス(アズワン)温度可変式タオルウォーマーナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1台で2段階の温度設定で使用できます。 HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。アズワン品番8-438-01
プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mmプラム
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)155×2250
水に流せるペーパータオル L200ハード ケース販売 イトマン水に流せるペーパータオル L200ハード ケース販売イトマン
6,998税込7,698
1ケース(30袋×200枚)
翌々日出荷
水に流せるペーパータオル。誤ってトイレに流しても心配ありません。感染症が気になる嘔吐物の処理や、失禁の拭き取りにも便利です。一度に多量に流すのはご遠慮下さい。
寸法(mm)220×230(中判)混率(%)再生紙100アズワン品番64-4047-42
呼出握り釦 アイホン呼出握り釦アイホン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
ペーパータオルレナージュ200 太洋紙業ペーパータオルレナージュ200太洋紙業
5,398税込5,938
1パック(200枚×30袋)
10日以内出荷
しっかり拭けるハードタイプ。再生紙100%の環境に配慮したペーパータオルです。
材質再生紙規格R6000シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード23-3889-00
肌に優しい保護ベルト 看護用品研究所肌に優しい保護ベルト看護用品研究所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
ベッドネームK型 日本医理器材ベッドネームK型日本医理器材
649税込714
1個
当日出荷
角パイプ(40mm角)ベッド専用。ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)140×145松吉医科器械コード24-6569-00
ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
替えパーツ 竹虎替えパーツ竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
仕様フリー/小児用兼用
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
ベッドネームB型 日本医理器材ベッドネームB型日本医理器材
549税込604
1個
当日出荷
スナップ式のベッドネーム。 ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)160×110アイボリー松吉医科器械コード24-3444-00
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
抑制帯 ナビス(アズワン)抑制帯ナビス(アズワン)
8,998税込9,898
1個(2本)
当日出荷から翌々日出荷
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパンシンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用インターメドジャパン
6,898税込7,588
1箱(16本)
当日出荷
適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
ベッドネームカード ナビス(アズワン)ベッドネームカードナビス(アズワン)
299税込329
1個
翌々日出荷
大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。
付属品専用用紙(210×148mm)×1枚寸法(mm)220×160適合パイプ径(Φmm)最大約40
...
病室用品