3ページ目: 病室用品

病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
特価
本日2月16日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
440件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームケース サンリーフネームケースサンリーフ
3,998税込4,398
1袋(50枚)
翌々日出荷
カルテブックの背表紙に貼って使用します。品番:SK-483は背表紙に貼ってカラーシグナル(0-5320-01)を入れて使用します。品番:SK-481はカルテブックの表紙などに貼って診察券入れに使用します。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
フレキシブルベッドネーム/引掛け式 ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式ナビス(アズワン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
ベッドネーム用紙 (1型) ナビス(アズワン)ベッドネーム用紙 (1型)ナビス(アズワン)
2,475税込2,723
1箱(500枚)
翌々日出荷
適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用寸法(縦×横)(mm)70×130アズワン品番0-835-31
名札立 ナビス(アズワン)名札立ナビス(アズワン)
319税込351
1個ほか
翌々日出荷
食事制限札としてもご利用いただけます。
仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×70
食事札立 (40×60×30mm) ナビス(アズワン)食事札立 (40×60×30mm)ナビス(アズワン)
189税込208
1個
当日出荷
仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm適合サイズ(用紙)60×35mmアズワン品番0-830-01
連結式個人ケース ナビス(アズワン)連結式個人ケースナビス(アズワン)
349税込384
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
記名札 ヨコ型 ナビス(アズワン)記名札 ヨコ型ナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
17日以内出荷から33日以内出荷
★入院患者・入所者一覧表の記名札です。★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
サイズ22.5×95mmタイプ裏面磁石付き
マグネットマーク(文字なし) ナビス(アズワン)マグネットマーク(文字なし)ナビス(アズワン)
1,198税込1,318
1箱(6枚)
当日出荷から17日以内出荷
★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
文字文字なし寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
母子ネームバンド(未滅菌) ソフトメディカル母子ネームバンド(未滅菌)ソフトメディカル
8,998税込9,898
1式(100本)
翌々日出荷
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00
ホットキャビ HC-38 タイジホットキャビ HC-38タイジ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
ネームプレート(プラ)横 エスティーメディカルネームプレート(プラ)横エスティーメディカル
899税込989
1式(10枚)
予約販売
様付の横書き仕様です。 10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28タイプ様・横型松吉医科器械コード20-5270-00
クリップセンサー M8202用 磁気クリップセット メディカルプロジェクトクリップセンサー M8202用 磁気クリップセットメディカルプロジェクト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・クリップセンサー用の磁気クリップセットです(M8202シリーズ)。
長さ(mm)900質量(g)18アズワン品番68-9410-38
タオルウォーマー 西村製作所タオルウォーマー西村製作所
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
場所をとらないコンパクトなタオルウォーマー。タオル収納カゴ1段付き。
仕様タオル収納カゴ1段付質量(kg)4アイボリータイプ前開き容量(L)7消費電力(W)130定格電圧(V)100温度(℃)65~85(一定温度)安全装置温度ヒューズ収納本数(本)【おしぼり】40~45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×330×280内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×250×180
プラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mmプラム
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
タイプ足首用寸法(幅W×長さL)(mm)120×900+120×400
プライム予防バンドⅡ(2コ入)OP無 日本エンゼルプライム予防バンドⅡ(2コ入)OP無日本エンゼル
8,998税込9,898
1袋
7日以内出荷
オペ後のカテーテル引き抜きや自傷行為を予防します。 磁力を使ってワンタッチオープンする「ひまわりオープン」付。
誘導ラインテープ PET加工 アズワン誘導ラインテープ PET加工アズワン
4,898税込5,388
1巻
10日以内出荷
テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)寸法(mm)50×33m文字文字無し厚さ(μm)142表記矢印
分配コンセント ケアコム分配コンセントケアコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番7-4954-01
ワイヤレス呼出ボタンセット アイホンワイヤレス呼出ボタンセットアイホン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様抗菌内容送信機/受信機ボタン色オレンジ検出距離(m)見通し5以下色調通信速度(kbps)125
ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4(エコー方式)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1組
予約販売
セット内容本体・検知器使用場所屋内用
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12VPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスペンダントコールPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック)接点入力送信器(自動通報システム用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
予約販売
仕様IDの数:1兆通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ メディカルプロジェクト抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネメディカルプロジェクト
9,598税込10,558
1組(2個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。 肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。 外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
タオルウォーマー フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマーフィフティ・ヴィジョナリー
17,400税込19,140
1個
当日出荷
収納容量(L)7.5消費電力(W)130付属品棚皿×1、ドレーン受×1質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×260温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)270×200×140(おしぼり約30本)庫内温度(℃)70
マットセンサーセット 分配コンセントセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサーセット 分配コンセントセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1箱
8日以内出荷
ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
血液型札・両面文字(B-2) 日本医理器材血液型札・両面文字(B-2)日本医理器材
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質アクリル寸法(mm)70×90
抑制帯受 パラマウントベッド抑制帯受パラマウントベッド
21,880税込24,068
1パック(2個)
7日以内出荷
パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×80×47松吉医科器械コード24-5240-00
分配コンセントケアコム4P(R・S NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム4P(R・SNIPRO(ニプロ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型)種別NTMC-442RS寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-05
動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)動作入切スイッチ(マットセンサー用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
松吉医科器械コード24-5231-04
ベッドネームシール ケルンベッドネームシールケルン
899税込989
1パック(50枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
ベッドサイドボードなどに貼れる使い捨てベッドネームシール。特殊粘着剤使用で、剥がしても跡が残りません。
材質ミラーコートタック、シールタイプ寸法(mm)133×76
ベッドネーム(T型) 日本医理器材ベッドネーム(T型)日本医理器材
799税込879
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。
寸法(mm)260×237材質ポリ塩化ビニール
ベッドネームホルダー 木目調 ナビス(アズワン)ベッドネームホルダー 木目調ナビス(アズワン)
699税込769
1個
翌々日出荷
スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。 電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。 小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。 病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合パイプ径(Φmm)(最大)38適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢテクノスジャパン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール 集中発信器可変用Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
トラスコ品番836-2038セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中発信器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
ホットメイト フィフティ・ヴィジョナリーホットメイトフィフティ・ヴィジョナリー
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
18Lの大容量タオルウォーマー。おしぼりなら約75本、フェイスタオルなら約30本収納出来ます。
消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:45×28.5×35.5、内:37.4×20×25庫内容量(L)18
まもっ茶手(抜管防止ミトン) ナビス(アズワン)まもっ茶手(抜管防止ミトン)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
抑制帯(幅広タイプ) ナビス(アズワン)抑制帯(幅広タイプ)ナビス(アズワン)
9,598税込10,558
1組(2本)
翌々日出荷
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
病室用品