絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
常用トルク(N・m)
  • 1
  • 0.15(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 40(4)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 149(2)
  • 180(4)
  • 220(2)
  • 248(2)
  • 2050(2)
  • 13600(2)
  • 19800(2)
全長(mm)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
許容偏角(°)
  • 8(3)
  • 14(2)
8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 6000(1)
3000・6000
許容偏心(mm)
  • 1(3)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
1・2.5・3・4
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
4(1)
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
9(1)
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
3,972税込4,369特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品三木プーリ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
コイルタイプ