コイルタイプ :「φ16」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min-1)3000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ばね鋼
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-30K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)40
寸法A(mm)90
許容トルク(N・m)150
寸法D(mm)65
寸法B(mm)74.5
寸法L2(mm)10
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16
許容偏心(mm)1.1
1個
¥72,376
税込¥79,614
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-16K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)22
寸法F(mm)32
寸法D(mm)35
寸法E(mm)22.4
常用トルク(N・m)20
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
¥35,333
税込¥38,866
9日以内出荷
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。