コイルタイプ :「ますて」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
9(2)
10(2)
10~20(1)
11(2)
12(2)
14(2)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 最高回転速度(min-1)6000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ステンレス
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-8K-S タイプMM-S 寸法L(mm)11 寸法F(mm)19 寸法D(mm)21 寸法E(mm)13 常用トルク(N・m)5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
1個
27,070 税込29,777
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-25K-S タイプMM-S 寸法L(mm)32.5 寸法F(mm)50 寸法D(mm)55 寸法E(mm)35 常用トルク(N・m)90 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
95,932 税込105,525
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-14-1 タイプLM 寸法L(mm)17 寸法F(mm)5 寸法D(mm)26 寸法L2(mm)10 MM5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-9-1 タイプLM 寸法L(mm)14 寸法F(mm)4 寸法D(mm)20 寸法L2(mm)7.5 MM4 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
1個
11,493 税込12,642
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-6K-S タイプMM-S 寸法L(mm)9 寸法F(mm)15.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)11 常用トルク(N・m)2.5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
19,281 税込21,209
当日出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-35K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)48 寸法A(mm)100 寸法D(mm)75 寸法B(mm)84 寸法L2(mm)13 軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
1個
106,380 税込117,018
10日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-14 タイプLM 寸法L(mm)17 寸法F(mm)5 寸法D(mm)26 寸法L2(mm)10 MM5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
12,538 税込13,792
当日出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-12K-S タイプMM-S 寸法L(mm)16.5 寸法F(mm)24 寸法D(mm)26 寸法E(mm)16.5 常用トルク(N・m)10 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
31,724 税込34,896
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-20K-S タイプMM-S 寸法L(mm)27 寸法F(mm)40 寸法D(mm)45 寸法E(mm)28 常用トルク(N・m)40 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
58,614 税込64,475
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質亜鉛合金 サイズZG-6 タイプZG 寸法L(mm)9 寸法F(mm)2.4 寸法D(mm)12 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】3
1個
5,339 税込5,873
98日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-6-1 タイプLM 寸法L(mm)12 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)14 寸法L2(mm)6.5 MM4 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】5
1個
9,271 税込10,198
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-25K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)33.5 寸法A(mm)75 寸法D(mm)55 寸法B(mm)62 寸法L2(mm)8.5 軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
1個
53,475 税込58,823
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-16K-S タイプMM-S 寸法L(mm)22 寸法F(mm)32 寸法D(mm)35 寸法E(mm)22.4 常用トルク(N・m)20 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
35,333 税込38,866
9日以内出荷

小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ 許容偏角(°)3
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング