・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-6K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)9
寸法F(mm)15.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)11
常用トルク(N・m)2.5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
¥19,281
税込¥21,209
当日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-35K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)48
寸法A(mm)100
寸法D(mm)75
寸法B(mm)84
寸法L2(mm)13
軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
1個
¥106,380
税込¥117,018
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-14
タイプLM
寸法L(mm)17
寸法F(mm)5
寸法D(mm)26
寸法L2(mm)10
MM5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
¥12,538
税込¥13,792
当日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-8K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)11
寸法F(mm)19
寸法D(mm)21
寸法E(mm)13
常用トルク(N・m)5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
1個
¥27,070
税込¥29,777
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-25K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)32.5
寸法F(mm)50
寸法D(mm)55
寸法E(mm)35
常用トルク(N・m)90
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
¥95,932
税込¥105,525
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-30K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)40
寸法A(mm)90
許容トルク(N・m)150
寸法D(mm)65
寸法B(mm)74.5
寸法L2(mm)10
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16
許容偏心(mm)1.1
1個
¥72,376
税込¥79,614
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-14-1
タイプLM
寸法L(mm)17
寸法F(mm)5
寸法D(mm)26
寸法L2(mm)10
MM5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-9-1
タイプLM
寸法L(mm)14
寸法F(mm)4
寸法D(mm)20
寸法L2(mm)7.5
MM4
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
1個
¥11,493
税込¥12,642
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-25K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)33.5
寸法A(mm)75
寸法D(mm)55
寸法B(mm)62
寸法L2(mm)8.5
軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
1個
¥53,475
税込¥58,823
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-16K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)22
寸法F(mm)32
寸法D(mm)35
寸法E(mm)22.4
常用トルク(N・m)20
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
¥35,333
税込¥38,866
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-12K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)16.5
寸法F(mm)24
寸法D(mm)26
寸法E(mm)16.5
常用トルク(N・m)10
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
¥31,724
税込¥34,896
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-20K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)27
寸法F(mm)40
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
常用トルク(N・m)40
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
¥58,614
税込¥64,475
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質亜鉛合金
サイズZG-6
タイプZG
寸法L(mm)9
寸法F(mm)2.4
寸法D(mm)12
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】3
1個
¥5,339
税込¥5,873
98日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-6-1
タイプLM
寸法L(mm)12
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)14
寸法L2(mm)6.5
MM4
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】5
1個
¥9,271
税込¥10,198
9日以内出荷
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。