絞り込み
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ねじ径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 1(1)
使用流体
  • ガス(2)
  • 圧縮空気(1)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (19)
  • 溶剤(1)
  • 空気(23)
  • 薬品(14)
  • 食品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 8.0(1)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(7)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • ニューマシン(2)
  • CEJN(セイン)(1)
  • フルネスジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ゴム(2)
ステンレス(2)
樹脂(3)
黄銅(真鍮)(6)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用使用流体水、油
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
フローモニター 日東工器フローモニター日東工器(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応視認性に優れる2色の羽根樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B]TOYOX(トヨックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 ステンレスニューマシン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
パッキン モノタロウパッキンモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
マックスロックセーフロックガスケットNBR フルネスジャパンマックスロックセーフロックガスケットNBRフルネスジャパン
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途水や油に材質NBR使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
カプラ用アダプタ(ブレードホース用) 日東工器カプラ用アダプタ(ブレードホース用)日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用流体空気・水・油など最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる材質(本体)真ちゅう取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
モニターレンズPC 日東工器モニターレンズPC日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
用途アクセサリ材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度(℃)10~80適合流体材質(外筒)ポリカーボネート(PC)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット) 日東工器TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ カップリングCEJN(セイン)
8,998税込9,898
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品