絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥819~税込¥901~1個当日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
M16/呼18 ロングTスロットナット
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
クランピングキット
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
M18/呼20 ロングTスロットナット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合ねじM18適合T溝幅(mm)20
M8/呼10 ロングTスロットナット
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
M16/呼18 Tスロットナット
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
菱形Tナット
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット
スーパーツール¥449税込¥4941個当日出荷ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。用途スタッドボルトの継ぎ足しに。トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13適合ボルト径M8
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
Tスロットナット
ナベヤ¥559税込¥6151個当日出荷ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。材質S45C質量(g)60ねじ径M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
レストナット(Wタイプ)
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷様々な箇所にストッパー、固定パッドとして使用出来ます。面相度が粗い黒皮材等に使用出来ます。用途クランプ部品に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レストナット(Rタイプ)
ニューストロング販売¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷様々な箇所にストッパー、固定パッドとして使用出来ます。用途クランプ部品に。材質材質:SCM440、HRC60°、仕上:黒染RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合