絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M2.5(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(9)
- M8(21)
- M12(19)
- M14(18)
- M16(20)
- M18(15)
- M20(18)
- M22(14)
- M24(16)
- M27(1)
- M30(8)
- M36(4)
- M42(1)
- M48(1)
- W1/2(1)
- W3/4(1)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(2)
- スーパーツール(5)
- ナベヤ(5)
- ニューストロング販売(6)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)
M8(21)
M10
M12(19)
M14(18)
M16(20)
M18(15)
M20(18)
M22(14)
M24(16)
ねじの呼びをもっと見る

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥819~税込¥901~1個当日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
カップリングナット
ニューストロング販売¥469税込¥5161個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥469税込¥5161個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
M10/呼12 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M10/呼12 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥38,980税込¥42,8781組(2個)当日出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°