絞り込み
ねじの呼び
- M14
- M2.5(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(9)
- M8(21)
- M10(21)
- M12(20)
- M16(20)
- M18(15)
- M20(18)
- M22(14)
- M24(16)
- M27(1)
- M30(8)
- M36(3)
- M42(1)
- M48(1)
- W1/2(1)
- W3/4(1)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- スーパーツール(6)
- ニューストロング販売(5)
- ナベヤ(5)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)
M8(21)
M10(21)
M12(20)
M14
M16(20)
M18(15)
M20(18)
M22(14)
M24(16)
ねじの呼びをもっと見る

角型Tスロットナット
スーパーツール(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
カップリングナット
ニューストロング販売¥659税込¥7251個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥699税込¥7691個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
M14/呼16 ロングTスロットナット
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FR-16材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法E(mm)50寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16