曜日別特売

クイッククランプファスナ用カムベース

クイッククランプファスナ用カムベース - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ用カムベース - NBK(鍋屋バイテック会社)

・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
<使用上の注意>
・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。

ピッチ(mm)
M(細目)1.5
寸法L1(mm)
3
寸法L2(mm)
2
寸法d2(mm)
2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02843132NQTBS-8-N-GF【クイッククランプファスナ】NQTS-8-GF、NQTS-8-L-GF、NQTS-8-F-GF、NQTS-8-NI-GF、NQTS-8-L-NI-GF、NQTS-8-F-NI-GF69183230
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846887NQTBS-5-N-GF【クイッククランプファスナ】NQTS-5-GF、NQTS-5-F-GF、NQTS-5-NI-GF、NQTS-5-F-NI-GF37162522
¥6,710
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする