絞り込み
ねじの呼び
  • M14
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M10(5)
  • M12(18)
  • M16(35)
  • M18(18)
  • M20(38)
  • M22(17)
  • M24(42)
  • M30(3)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(7)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
1,842税込2,026
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M14材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランドスタッドボルト Tナット用(鉄/生地)ノーブランド
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
表面処理生地材質
M14x250mm スタッドボルト エスコM14x250mm スタッドボルトエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)17
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/ 63mm Tスロットボルトエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)9寸法B(mm)45寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/250mm Tスロットボルトエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/160mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/160mm Tスロットボルトエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/125mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/125mm Tスロットボルトエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)75寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/100mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/100mm Tスロットボルトエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
クランピングボルト