絞り込み
内径(Φmm)
  • 10.5(4)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 17(2)
外径(Φmm)
  • 28
  • 10(10)
  • 12(18)
  • 13(12)
  • 16(12)
  • 17(28)
  • 21(21)
  • 22(15)
  • 24(23)
  • 25(18)
  • 30(28)
  • 32(11)
  • 35(20)
  • 36(18)
  • 40(25)
  • 44(21)
  • 45(16)
  • 50(28)
  • 60(14)
  • 68(15)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 5.6(2)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • スーパーツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(3)
  • ナベヤ(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(8件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
927税込1,020
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
229税込252
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
149税込164
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
M10 平ワッシャー エスコM10 平ワッシャーエスコ
185税込204
1個
当日出荷
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入)TRUSCO
869税込956
1パック(10個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質ステンレス
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)TRUSCO
679税込747
1パック(20個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439税込483
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
699税込769
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)TRUSCO
479税込527
1パック(20個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
大球面座金 スーパーツール大球面座金スーパーツール
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
M14 球面ワッシャー エスコM14 球面ワッシャーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14
クランピングワッシャー