絞り込み
ブランド
  • ナベヤ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • SUNCO(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(5)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 22
  • 12(17)
  • 13(15)
  • 16(10)
  • 17(26)
  • 19(11)
  • 21(18)
  • 24(20)
  • 25(21)
  • 28(22)
  • 30(26)
  • 32(10)
  • 35(22)
  • 36(18)
  • 40(25)
  • 44(20)
  • 45(17)
  • 50(28)
  • 60(14)
  • 68(15)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
639税込703
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
169税込186
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
ユニクロ平ワッシャー 大 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー 大ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
609税込670
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
709税込780
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ(2件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO
9,898税込10,888
1箱(400個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー スチール(ユニクロム)TRUSCO
639税込703
1パック
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
クランピングワッシャー