絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8.5(2)
- 10(3)
- 11(4)
外径(Φmm)
- 22
- 8(8)
- 10(11)
- 12(7)
- 13(11)
- 16(11)
- 17(10)
- 18(7)
- 19(10)
- 21(7)
- 23(7)
- 24(8)
- 25(14)
- 28(17)
- 30(8)
- 35(15)
- 38(9)
- 40(13)
- 45(14)
- 50(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(5)
- 3(4)
- 3.5(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
- ナベヤ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8.5(2)
10(3)
11(4)

ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639~税込¥703~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
フラットワッシャー
スーパーツール¥169税込¥1861個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷スチール製 ユニクロメッキの平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(50個)当日出荷JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
フラットワッシャー
TRUSCO¥159税込¥1751個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥759税込¥8351個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥639税込¥7031パック当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,898税込¥10,8881箱(400個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ















![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)