絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(5)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 22
  • 10(11)
  • 12(19)
  • 13(16)
  • 16(12)
  • 17(28)
  • 19(11)
  • 21(20)
  • 24(22)
  • 25(21)
  • 28(25)
  • 30(27)
  • 35(22)
  • 36(17)
  • 40(25)
  • 44(20)
  • 45(17)
  • 50(28)
  • 60(15)
  • 68(15)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(5)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ナベヤ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • スーパーツール(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 平ワッシャー(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    839税込923
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
  • フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売

    フラットワッシャー平座金

    ニューストロング販売(8件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
  • ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ平ワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    639税込703
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
    材質スチール表面処理ユニクロ
  • フラットワッシャー スーパーツール

    フラットワッシャー

    スーパーツール
    169税込186
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
    材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
  • 平ワッシャー ナベヤ

    平ワッシャー

    ナベヤ(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理黒染め硬度HRC27~35熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 ナベヤ

    球面座金

    ナベヤ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
    仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    スチール製 ユニクロメッキの平ワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • 球面座金 スーパーツール

    球面座金

    スーパーツール(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
  • 平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(50個)
    当日出荷
    JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • 皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    609税込670
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • 平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    639税込703
    1パック
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • 球面座金(SUS) ナベヤ

    球面座金(SUS)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    9,898税込10,888
    1箱(400個)
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
クランピングワッシャー