絞り込み
最大締付力(kN)
  • 0.14
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.2(5)
  • 2(8)
  • 2.2(5)
  • 3(6)
  • 3.5(7)
  • 3.6(7)
  • 4(9)
  • 6(12)
  • 7(13)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 26(7)
  • 38(5)
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダウンクランプ イマオコーポレーションエアダウンクランプイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
当日出荷
クランプ力(N)140付属品Oリング(P9)×2個材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理質量(g)250寸法L(mm)90寸法H(mm)36寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法S(mm)2寸法L2(mm)12寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法P(mm)35寸法L3(mm)5寸法L4(mm)20寸法d1(mm)12.2寸法H1(mm)20ねじ径MM4×0.7寸法H2(mm)28寸法P1(mm)53寸法P2(mm)27寸法W1(mm)25寸法W2(mm)S 12寸法S1(mm)9材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ寸法L5(mm)4
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ) イマオコーポレーションQLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
クランプユニット