絞り込み
最大締付力(kN)
  • 15
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.2(5)
  • 2(7)
  • 2.2(5)
  • 3(6)
  • 3.5(7)
  • 3.6(7)
  • 4(9)
  • 6(12)
  • 7(13)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 26(7)
  • 38(5)
ブランド
  • イマオコーポレーション(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • ナベヤ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
スイングクランプS型 ナベヤスイングクランプS型ナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ダブルエッジクランプ イマオコーポレーションダブルエッジクランプイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)イマオコーポレーション
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
41,980税込46,178
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
43,980税込48,378
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)イマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508材質(本体)A7075
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーションCP102 ワイドショーサイドクランプイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
MBSID サイドロック IDクランプ イマオコーポレーションMBSID サイドロック IDクランプイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
クランプユニット