クランプユニット :「フェノール樹脂」の検索結果
関連キーワード
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30
ストローク【早送り】0.8
B10
H22
タイプフェノール樹脂製
F49
D18
C18
E45.8
G26
J6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・ワークの浮き上がり防止機能付き。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R63
d5.2
W45
L33.5
H30
タイプフェノール樹脂製
L130.5
L215
D13
H36
H210
H120
P36
H43
W138
W28
寸法H5(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30
ストローク【早送り】0.8
B10
H22
タイプフェノール樹脂製
F49
D18
C18
E45.8
G26
J6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製
適合センサAH0006-S・N
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製
適合センサAH0006-S・N
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40
H16
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
L155
寸法d(mm)(F8)16
H147
MM5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9
T8
d4.5
W44
L90
H36
タイプフェノール樹脂製
L120
L212
S2
L35
L420
L54
H120
P35
W125
MM4×0.7
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30
H12
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
L145
寸法d(mm)(F8)10
H134
MM4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18
B33
L20
H19
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C50
E55
G26
J28
P10
K9
N6.6
Q10
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A13
B25
L14
H13
タイプフェノール樹脂製
F30
D8
C36
E40
G20
J20
P6
K6
N4.5
Q7
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3
A20
B6
L31
H40
タイプフェノール樹脂製
F10
D43
C17
E88
G5
J28
K10
寸法P(mm)max.:140
N5.3
Q46
M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18
B33
L20
H19
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C50
E55
G26
J28
P10
K9
N6.6
Q10
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A13
B25
L14
H13
タイプフェノール樹脂製
F30
D8
C36
E40
G20
J20
P6
K6
N4.5
Q7
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3
A20
B8
L32.5
H42
タイプフェノール樹脂製
F12
D48.5
C22.5
E98
G6
J30
K10
寸法P(mm)max.:158
N6.4
Q53
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3
A20
B8
L32.5
H42
タイプフェノール樹脂製
F12
D48.5
C22.5
E98
G6
J30
K10
寸法P(mm)max.:158
N6.4
Q53
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3
A20
B6
L31
H40
タイプフェノール樹脂製
F10
D43
C17
E88
G5
J28
K10
寸法P(mm)max.:140
N5.3
Q46
M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25
B42
L38
H33
タイプフェノール樹脂製
F80
D30
C42
E12
G6
J6.5
P45°
K6
寸法M(mm)max.:157
N131
Q60°
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20
B35
L33
H22
タイプフェノール樹脂製
F63
D28
C40
E12
G5
J5.5
P50°
K5
寸法M(mm)max.:133
N101
Q50°
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R138.5
B125
L104~119
H125
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
SM12×1.75
E20
G50
J14~29
P50
K13~28
N30
Q20
M9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R100
B50
L56~66
H75
タイプフェノール樹脂製
F14
D12
C19
SM8×1.25
E12
G20
J14~24
P14
K12~22
N25
Q12
M6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d8.6
W100
L67
H40
タイプフェノール樹脂製
L263
L326
L417
H222
L54
H133
P80
H422
W220
寸法P1(mm)40
寸法H5(mm)10
MM5×0.8深さ8
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R57.5
A32
B30
LM6×1
H8
タイプフェノール樹脂製
F10
D(P.C.D)18
C46
E30
G32
J14
P51
K25
N17
M15
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回方向右
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R78.1
A45
B40
LM8×1.25
H12
タイプフェノール樹脂製
F13
D(P.C.D)25
C63
E38
G40
J16
P69.5
K32
N22.5
M20
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回方向右
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R120
B100
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F40
D16
C25
SM10×1.5
E15
G40
J10~30
P40
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R138.5
B100
L104~119
H125
タイプフェノール樹脂製
F40
D19
C32
SM12×1.75
E20
G35
J14~29
P40
K13~28
N30
Q20
M9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d6.6
W75
L51
H32
タイプフェノール樹脂製
L248
L320
L413
H218
L53
H127
P60
H418
W215
寸法P1(mm)30
寸法H5(mm)8
MM4×0.7深さ6
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d6.6
W75
L51
H32
タイプフェノール樹脂製
L248
L320
L413
H218
L53
H127
P60
H418
W215
寸法P1(mm)30
寸法H5(mm)8
MM4×0.7深さ6
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d8.6
W100
L67
H40
タイプフェノール樹脂製
L263
L326
L417
H222
L54
H133
P80
H422
W220
寸法P1(mm)40
寸法H5(mm)10
MM5×0.8深さ8
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。