カムクランプ :「フェノール樹脂」の検索結果
関連キーワード
・ワークの浮き上がり防止機能付き。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R63
d5.2
W45
L33.5
H30
タイプフェノール樹脂製
L130.5
L215
D13
H36
H210
H120
P36
H43
W138
W28
寸法H5(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18
B33
L20
H19
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C50
E55
G26
J28
P10
K9
N6.6
Q10
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A13
B25
L14
H13
タイプフェノール樹脂製
F30
D8
C36
E40
G20
J20
P6
K6
N4.5
Q7
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18
B33
L20
H19
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C50
E55
G26
J28
P10
K9
N6.6
Q10
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A13
B25
L14
H13
タイプフェノール樹脂製
F30
D8
C36
E40
G20
J20
P6
K6
N4.5
Q7
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R138.5
B125
L104~119
H125
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
SM12×1.75
E20
G50
J14~29
P50
K13~28
N30
Q20
M9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R100
B50
L56~66
H75
タイプフェノール樹脂製
F14
D12
C19
SM8×1.25
E12
G20
J14~24
P14
K12~22
N25
Q12
M6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d8.6
W100
L67
H40
タイプフェノール樹脂製
L263
L326
L417
H222
L54
H133
P80
H422
W220
寸法P1(mm)40
寸法H5(mm)10
MM5×0.8深さ8
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R120
B100
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F40
D16
C25
SM10×1.5
E15
G40
J10~30
P40
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R138.5
B100
L104~119
H125
タイプフェノール樹脂製
F40
D19
C32
SM12×1.75
E20
G35
J14~29
P40
K13~28
N30
Q20
M9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d6.6
W75
L51
H32
タイプフェノール樹脂製
L248
L320
L413
H218
L53
H127
P60
H418
W215
寸法P1(mm)30
寸法H5(mm)8
MM4×0.7深さ6
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d6.6
W75
L51
H32
タイプフェノール樹脂製
L248
L320
L413
H218
L53
H127
P60
H418
W215
寸法P1(mm)30
寸法H5(mm)8
MM4×0.7深さ6
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d8.6
W100
L67
H40
タイプフェノール樹脂製
L263
L326
L417
H222
L54
H133
P80
H422
W220
寸法P1(mm)40
寸法H5(mm)10
MM5×0.8深さ8
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R100
B63
L56~66
H75
タイプフェノール樹脂製
F27
D12
C19
SM8×1.25
E12
G20
J14~24
P27
K12~22
N25
Q12
M6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R120
B80
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F32
D16
C25
SM10×1.5
E15
G30
J10~30
P32
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R120
B125
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F50
D16
C25
SM10×1.5
E15
G55
J10~30
P50
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R138.5
B160
L104~119
H125
タイプフェノール樹脂製
F60
D19
C32
SM12×1.75
E20
G75
J14~29
P60
K13~28
N30
Q20
M9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W27
L17
H24
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
L123.2
L218
D34
H112
W110
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)9300
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・ワークの浮き上がり防止機能付き。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R100
d8.2
W70
L50
H46
タイプフェノール樹脂製
L146
L222
D19
H39
H215
H130
P55
H45
W160
W212
寸法H5(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W24
L15
H20
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
L120.5
L215
D30
H110
W18
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)75
クランプ力(N)8000
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W19
L12
H16
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L116.4
L212
D24
H18
W16
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)5200
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
L19
H23
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F4
D8
C20
E28.5
G26.5
J7
P6
K15
NM8×1.25-30L
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)3500
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B46
L27
H35
質量(g)490
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D12
C30
E39.5
G37.5
J11
P10
K17
NM12×1.75-40L
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)70
クランプ力(N)7000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40
L24
H29
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F5
D10
C25
E35
G33
J9
P8
K16
NM10×1.5-35L
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)55
クランプ力(N)5500
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。