位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210ニューストロング販売
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150ニューストロング販売
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90ニューストロング販売
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90ニューストロング販売
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68ニューストロング販売
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49ニューストロング販売
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
グースネッククランプ ニューストロング販売グースネッククランプニューストロング販売
11,980税込13,178
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M16仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55口高(mm)25
スピーディロック 使用ボルト M8 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8ニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
スピーディロック 使用ボルト M16 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16ニューストロング販売
4,688税込5,157
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
スピーディロック 使用ボルト M12 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M12ニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
スピーディロック 使用ボルト M10 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10ニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
グリップ パット(丸タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)ニューストロング販売
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染仕様クランプ用治具
グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10仕様クランプ用治具
クランプサポート ニューストロング販売クランプサポートニューストロング販売
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック ニューストロング販売頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャックニューストロング販売
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックセット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)
頑チャック坊主 ニューストロング販売頑チャック坊主ニューストロング販売
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18
ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75 ニューストロング販売ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75ニューストロング販売
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9514
クランピングキット ネジ M8 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M8ニューストロング販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16ニューストロング販売
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M14ニューストロング販売
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12ニューストロング販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
クランピングキット ネジ M24 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M24ニューストロング販売
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9164セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)質量(kg)38.6ボルト【スタットボルト】M24適合T溝幅(mm)28ねじの呼びM24
クランピングキット ネジ M22 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M22ニューストロング販売
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M22ねじの呼びM22
クランピングキット ネジ M20 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M20ニューストロング販売
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M20ねじの呼びM20
クランピングキット ネジ M18 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M18ニューストロング販売
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M18ねじの呼びM18
クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16ニューストロング販売
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M16ねじの呼びM16
クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M14ニューストロング販売
84,980税込93,478
1セット
7日以内出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。 加工物の取付に悩む必要ありません。
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M14ねじの呼びM14
クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12ニューストロング販売
83,980税込92,378
1セット
7日以内出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9130セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)15.5ボルト【スタットボルト】M12適合T溝幅(mm)16
ハイトブロック ナベヤハイトブロックナベヤ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカバー ナベヤTスロットカバーナベヤ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
寸法G(mm)1.2寸法A(mm)1000材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
クランプボタン ナベヤクランプボタンナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボタン ナベヤクランピングボタンナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。 CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップパット ナベヤアライニンググリップパットナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド角型(正面取付タイプ) ナベヤグリップパッド角型(正面取付タイプ)ナベヤ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド丸型 ナベヤグリップパッド丸型ナベヤ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
熱処理焼入HRC60表面処理黒染め寸法E(mm)4.75RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド角型 ナベヤグリップパッド角型ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51熱処理焼入HRC60表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドB型 ナベヤアライニングパッドB型ナベヤ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドA型 ナベヤアライニングパッドA型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ用アタッチメント ナベヤジャッキ用アタッチメントナベヤ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ ナベヤポイントジャッキナベヤ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C熱処理先端部焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品